絞り込み
サイズ
ブランド
ETRTO規格
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 自転車タイヤ

634件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
  • F730-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622
  • F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
  • タイヤ1本バラ C639 16×1.50 40-305 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C639 16×1.50 40-305 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ27×1-3/8(サクラ)、(37-630)
  • タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒 共和ゴム

    タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒

    共和ゴム
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラサイズ3.25-8 T/T
  • タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ24×1-3/8(ETRTO:37-540)
  • ささら (82型) IRC

    ささら (82型)

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
  • SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,388税込2,627
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
    ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130 CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130

    CST×ミリオン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    22インチのスタンダードタイヤ
    黒/黒サイズ22×1-3/4タイプ一般車(23.5)包装1本巻圧力(kPa)300パターンS130耐圧(kgf/cm2)3.0ETRTO規格47-501
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N

    CST×ミリオン
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    小径自転車のスタンダードモデル
    黒/黒包装1本巻圧力(kPa[psi])240[35]パターンC97N耐圧(kgf/cm2)2.4
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C712 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C712

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    14インチのスタンダードタイヤ
    黒/黒サイズ14×2.125タイプキッズバイク等圧力35psi包装1本巻パターンC712ETRTO規格57-254
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245 CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245

    CST×ミリオン
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    細めタイヤのスタンダードモデル
    黒/黒サイズ20×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC245耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-451
  • 自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    街乗りに最適なタイヤパターンを採用したモデル。
    黒/黒タイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N

    CST×ミリオン
    2,188税込2,407
    1本
    9日以内出荷
    街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
    黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N

    CST×ミリオン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    街乗り用ジュニアマウンテン。
    黒/黒サイズ24×1.75タイプCTB包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1020N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格47-507
  • セミスリックタイヤ サギサカ(SAGISAKA)

    セミスリックタイヤ

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,898税込4,288
    1巻
    4日以内出荷
    スタンダードなセミスリックタイヤです。
    ブラックタイプH/E
  • THICKSLICK COMP (シックスリック) WTB(ダブルティービー)

    THICKSLICK COMP (シックスリック)

    WTB(ダブルティービー)
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber
    用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
  • BYWAY TCS (バイウェイ TCS) WTB(ダブルティービー)

    BYWAY TCS (バイウェイ TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途ロード、グラベルTANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
  • AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST DURO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
    オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
  • E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1ペア
    4日以内出荷
    スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
    (トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • SR501 産業車両用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR501 産業車両用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラック標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • SR182 産業車両用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR182 産業車両用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,798税込1,978
    1本
    14日以内出荷
    実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ3.25-8タイプW/O標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
  • タイヤ 27×1.3/8WO 反射サイド TOP

    タイヤ 27×1.3/8WO 反射サイド

    TOP
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    両サイドにリフレクターライン装備
    用途自転車用タイヤサイズ27×1・3/8タイプW/OETRTO規格35-630
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N

    CST×ミリオン
    999税込1,099
    1本
    9日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ26×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-590
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ24×1・1/2タイプW/OETRTO規格40-540
  • 自転車タイヤ H/E  1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ20×1.50タイプH/EETRTO規格40-406
  • チューブレスコンバーチブルタイヤ ALBIT Panaracer(パナレーサー)

    チューブレスコンバーチブルタイヤ ALBIT

    Panaracer(パナレーサー)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    黒/黒サイズ700×33c
  • パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)

    パセラ アイボリー 1本巻き

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    パセラ アイボリー
  • 電動アシスト車用タイヤ ミリオン(共和)

    電動アシスト車用タイヤ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
    用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。ブラックタイプW/O
  • CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)

    CSTタイヤ RACE CZAR

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
    用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。ブラックタイプW/O
  • Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race C Evo4

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
    ブラックトレッド
  • ミブロ 24 IRC

    ミブロ 24

    IRC
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
    用途MTB(ジュニア用)ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
  • SR-173 BMX用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-173 BMX用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    ブラックサイズ20×2.125H/E
  • ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
    トレッド/黒、サイド/茶ビード径451
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ