絞り込み
サイズ
- 16×1.75(3)
- 18×1.75(3)
- 20×1.50(3)
- 20×1.75(3)
- 24×1.75(4)
- 26×1.95(6)
- 27.5×2.40(4)
- 29×2.40(4)
- 650×47(4)
- 650×47B(4)
- 700×25(5)
- 700×28(5)
- 700×28C(5)
- 700×32C(12)
- 700×35(4)
- 700×35C(4)
- 700×40(15)
- 700×42C(7)
- 700×45(6)
- 700×50(6)
- サイズをもっと見る
ブランド
ETRTO規格
「サイズ」から絞り込む
26×1.95(6)
700×25(5)
700×28(5)
700×28C(5)
700×32C(12)
700×35C(4)
700×40(15)
700×42C(7)
700×45(6)
700×50(6)
サイズをもっと見る

SR046 オフロードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
SR089 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から10日以内出荷オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本7日以内出荷から8日以内出荷オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
DEMING700(SPEEDCROSS)
SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本7日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
DEMING700(CROSTREET)
SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。色黒
SR173 ファットタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。サイズ20×2.125
SR081 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか6日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
SR141 スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか9日以内出荷大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
MTB用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮色黒サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。その他【ETRTO】50-584色ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本色ホワイト×ホワイトサイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076シリーズ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,388税込¥2,6271本6日以内出荷から9日以内出荷荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。色ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N
CST×ミリオン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷街乗り用ジュニアマウンテン。色黒/黒サイズ24×1.75タイプCTB包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1020N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格47-507
THICKSLICK COMP (シックスリック)
WTB(ダブルティービー)¥4,798税込¥5,2781本7日以内出荷<コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
ミブロ 24
IRC¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード用途MTB(ジュニア用)色ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
IRC MYTHOS XC チューブタイプ
IRC¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
TERRENO T10 HARDPACK
Vittoria¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。用途TUBE/TLR対応
ロードタイヤ ストームR1
ARISUN¥5,698税込¥6,2681本12日以内出荷耐久性・走行性能・気密性のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。220TPI(110TPIを2層構成)によるしなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ、軽やかな転がりを実現。まさに、レースレベルのスムーズな走行感を体験できます。一般的なチューブレスレディタイヤでは耐パンクベルトを省略する場合がありますが、ストームR1はその常識を覆します。ARMOR REXとシーラントの相乗効果で、予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。高性能なRB?ELITE技術により、エア抜けを最小限に抑制。これにより、空気圧管理の手間を減らし、最適なパフォーマンスを長時間維持できます。レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。用途サイズ:700×28mm(28-622)。重量:約280g。フックレスリム最大リム幅(推奨):23mm(内幅)
ロードタイヤHUTインテンシブ2 ホワイトe700x23 FB
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523841TPI66ライン色ホワイトテクノロジーTube Type
ロードタイヤHUTインテンシブ2 DEVILS 700x23 FB
Hutchinson¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×23商品番号PV525301TPI66テクノロジーTube Type
ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB
Hutchinson¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523831TPI66ライン色レッドテクノロジーTube Type
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x30 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x28 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x25 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF TAN 700x28 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT エキノクス2 RF ブラック 700x25 FB
Hutchinson¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。・信頼性と長寿命。・耐パンク性補強材の有無を選べます。・ダブルコンパウンドで、あらゆる天候下での耐久性とパフォーマンスを高めました。・あらゆる天候向きトレーニング用タイヤ。・トッププロチームもトレーニングに使用するコストパフォーマンスの高いタイヤ。用途:グランフォンド、長距離、トレーニング、サイクリング仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンドモノコンパウンドTPI66材質(補強材)レインフォースド
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR