絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 20(1)
硬さ
- 2(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 1(1)
密度(g/cm3)
- 2.3
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2.2(7)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 2.7(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.1(4)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)

超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(2枚)ほか当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。温度範囲(℃)-40~150色灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物