絞り込み
ブランド
- ナリカ
- scinics(サイニクス)(4)
- 重松製作所(2)
- アズワン(1)
- オリオン機械(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ケニス(1)
- フーバー(1)
- LIAN LI(1)

投げ込みクーラー用温度調節器
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個9日以内出荷仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
投げ込みクーラー
ナリカ¥160,000税込¥176,0001個9日以内出荷水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。付属品フレキシブルチューブ1m種別TRL-107NH寸法(mm)205×345×260質量(kg)14消費電力(W)300電源AC100V温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管冷凍機空冷式60W冷媒HFO-1234yf冷却能力(W)約170(水温20℃の時)