2ページ目: メガホン

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル種類ウエストホーン
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
  • 中型ショルダー型メガホン TOA

    中型ショルダー型メガホン

    TOA
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番722-3676質量(g)900種類ハンドタイプ
  • 充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    充電式防滴形メガホン 6W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
  • ハンド型メガホン 15W TOA

    ハンド型メガホン 15W

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    トラスコ品番443-8639質量(kg)0.94種類ハンドタイプ電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6TKG品番9-2606-0401TKG品番(2017)6-2396-0401
  • ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機

    ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
  • マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク型拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
    寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ベルト TOA

    延長ベルト

    TOA
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
    トラスコ品番722-3668質量(g)40有効伸長(mm)300~400
  • 15W防滴メガホン・ホイッスル付 ユニペックス(UNI-PEX)

    15W防滴メガホン・ホイッスル付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
    質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡声器TD501Y トーエイライト

    拡声器TD501Y

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    防水・防塵性能に加え、耐衝撃にも優れた軽量省エネモデル
    長さ(mm)228質量(g)400規格JIS IP664.5W電源単三×4(別売)口径(Φmm)109電池寿命(時間)音声:約13アズワン品番64-9509-83通信距離(m)音声:約160
  • 5Wメガホン エスコ

    5Wメガホン

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂サイズ直径97×155mm質量(g)277電源単3電池×6本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
  • ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き ノボル電機

    ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番433-4256材質ABS樹脂質量(kg)1.1種類ショルダーメガホン
  • ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機

    ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)

    ノボル電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
    仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25種類ハンドタイプ電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 防犯わんわんホーン 24時間センサー MTO

    防犯わんわんホーン 24時間センサー

    MTO
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷
    防犯対策/害獣対策に最適
    用途設置も簡単 ご自宅の防犯対策や家庭菜園の害獣対策などに!仕様24時間センサー式セット内容ホーン本体/ACアダプター/2mケーブル(2本)/1.4m窓用隙間ケーブル(1本)/24時間センサー/シリコンコネクタカバー6個/クリップ/センサー稼働時間調整用ドライバー電源(AC V)100動作時間調整可能:約20秒から約300秒音量(dB)約110センサー感知範囲約3m/約120°
  • 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機(タイマープログラム方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
    仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ電源:内部 ON/OFF音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)外観樹脂スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
  • 防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨ハンドメガホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
  • 録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    録音再生機能付ハンドメガホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
  • 13Wメガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    13Wメガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
    寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
  • 録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) 岡潮

    録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)

    岡潮
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。
    用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
  • 4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機

    4.5W かる~いホン 黄

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
    用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
  • 防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付) ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
    種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターメガホン ノボル電機

    スターターメガホン

    ノボル電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
    用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165
  • 5Wメガホン(録音機能付) エスコ

    5Wメガホン(録音機能付)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
  • 6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ

    6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    ・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
    仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
  • ハンズフリーメガホン 旭電機化成

    ハンズフリーメガホン

    旭電機化成
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    スピーカー部を腰に取り付け、マイクを付けて使用するため両手が自由に使えます。マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプマイクと耳掛けタイプマイクの2種類です。最大出力7W。
    アズワン品番61-7349-36
  • 10Wハンドメガホン 日本緑十字社

    10Wハンドメガホン

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最大出力10Wのハンドメガホン。
    アズワン品番62-3807-33
  • 3W ミニメガホン(ハンドフリー) エスコ

    3W ミニメガホン(ハンドフリー)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916X-45
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ
    95,200税込104,720
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
  • 126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用) エスコ

    126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本エスコ品番EA916X-200材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
  • 10W メガホン(防水型/充電式) エスコ

    10W メガホン(防水型/充電式)

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
    エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)最大出力(W)10定格出力(W)6到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
  • 15W メガホン エスコ

    15W メガホン

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
  • 6W メガホン(防水型) エスコ

    6W メガホン(防水型)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916X-12A
  • スーパーワイヤレスメガホン用スタンド 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン用スタンド

    日本緑十字社
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    メガホンを長時間使用されるときに便利です。
    日本緑十字社品番145019
  • スーパーワイヤレスメガホン 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン

    日本緑十字社
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    防滴構造の大出力メガホン! 防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。 着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
    質量(kg)4.1(電池別)出力定格30W/最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]日本緑十字社品番145018
  • ウェストホン 日本緑十字社

    ウェストホン

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    種類ウエストホーン日本緑十字社品番145012
  • 防滴形メガホン 日本緑十字社

    防滴形メガホン

    日本緑十字社
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    種類ハンドタイプ日本緑十字社品番145011
  • スーパーメガホン 日本緑十字社

    スーパーメガホン

    日本緑十字社
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
  • ショルダー型マイク 日本緑十字社

    ショルダー型マイク

    日本緑十字社
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類ショルダーメガホン
  • ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ハンディーホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600種類ウエストホーン

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン