絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- TOA(11)
- ノボル電機(10)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(7)
- 旭電機化成(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- オーム電機(3)
- ELPA(2)
- ユニット(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- NEXTEC(2)
- TMC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エフ・アール・シー(1)
- トーエイライト(1)
- MTO(1)
- 岡潮(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷種類ウエストホーントラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5
30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷種類ウエストホーントラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4
ハンドル付ショルダーメガホン 15W
TOA(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台欠品中マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。種類ショルダーメガホン材質ABS樹脂質量(kg)0.94使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501
中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き
TOA¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。種類ハンドタイプ仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
かるーいホン
ユニット¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。最大出力(W)6材質ASA樹脂全長(mm)228高さ(mm)205質量(g)約400(電池別)タイプ防雨型口径(Φmm)109定格出力(W)4.5保護等級IP66電池単3形電池4本ストラップ長(mm)約400