絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: マイク

127件中 121127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    床用マイクロホンスタンド。
    適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
  • マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
    長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
  • ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • 音声集音用小型マイク マザーツール

    音声集音用小型マイク

    マザーツール
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    防犯カメラの補助用マイクです。
    質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
  • PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
    仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク