絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: マイク

127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクスタンド GATOR Case

    マイクスタンド

    GATOR Case
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    SH-TRIPODSTANDLPは、あらゆるステージやスタジオでの特殊なマイキングのニーズに対応したロープロファイル三脚マイクスタンドです。耐久性のあるブラックパウダーコートスチールで製造されたこのスタンドは、ベースドラム、ギターアンプ、または同様の用途でのマイキングに特に重点を置いて設計されています。人間工学に基づいたツイストロック・クラッチにより、20~23.5インチの間で簡単に高さ調節ができ、伸縮式ブームアームにより、必要な場所に正確にマイクを設置できる汎用性が備わっています。折りたたみ可能な三脚ベースには滑り止めのゴム足が装備され、取り外し可能な白色の縁取りが安全性を高め、照明の暗い場所で使用する際の目印となります。マイクをしっかりと支え、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?
    仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
    仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    SH-DESKTOP2は、デザインと機能性の両方を求めるユーザー向けに設計された、コンパクトで薄型のマイクスタンドです。使用目的に合わせて設計されており、放送やポッドキャスト、ライブストリーミングなど、さまざまなオーディオアプリケーションに最適です。滑らかなブラックパウダーコーティングが施されたスチール製で、耐久性に優れ、作業スペースに違和感なく溶け込みます。人間工学に基づいたグリップツイストクラッチにより、13~16インチの範囲で手軽に高さ調節ができ、一体形構造のブームアームにより、マイクの位置を調整できます。安定性を高める4.5 x 8インチの重量のある長方形のベースと、振動を吸収するゴム製パッドは、放送やレコーディングの障害となるノイズを排除し、クリーンな信号をキャプチャーするのに効果的です。さらに、SH-DESKTOP2にはケーブルクリップが取り付けられているため、机上を整理できます。また、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しているため、極めて汎用性の高い製品となっています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    Shure パッド入りマイクスタンドバッグ、スタンド 3 本、マイク 5 本、ケーブルを収納可能。耐候性に優れたロート成型構造。・個別のコンパートメントにより、最大3つのスタンドの金属同士の接触を防止します。・5つの個別のマイクドロップを備えた形成された巣の内部コンパートメント。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・ケーブルを収納できる一体型ケーブルコンパートメント
    仕様内寸: 長さ109.22cm、幅20.32cm、高さ20.32cm・外寸: 111.76cm、幅26cm、高さ20.95cm・質量: 1.81kg
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg。※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤードマイク15本を収納可能。・アクセサリー収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量2.75kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤレスマイク6本を収納可能。・ボックス電池6個、単三乾電池12本収納スペース。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ14cm / 重量2.5kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    最大12本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大12本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・12個の個別マイクドロップを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
    仕様外寸: 長さ 40.64cm、幅 19.05cm、高さ 20.32cm / 質量: 1.36kg
  • マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライ

    マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
    仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7BチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライ

    マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
    仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • MIC MOUNT ARM マイク 単一指向性 16bit 48kHz アーム Streamplify

    MIC MOUNT ARM マイク 単一指向性 16bit 48kHz アーム

    Streamplify
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マイクアーム付属 マイクを最適なポジションに設置できるフレキシブルなアームが付属。机の上のスペースを活用しつつ柔軟な角度調整ができ、狙い通りに音声のピックアップができます。ポッドキャストモードとゲーミングモード 入力した音声を再生し、周囲の音を聞きながら最適なオーディオレベルの調整が可能なポッドキャストモード(LED色:青)。ノイズキャンセルを強化し、ゲームに集中しながら配信ができるゲーミングモード(LED色:緑)の2種類を切替できます。こだわりのプロフェッショナルデザイン 卓越したクオリティを実現するため、スタジオ録音用マイクに匹敵するプレミアムな素材感で製品を設計しました。48kHz/16bitのサンプリングレートによるクリアな音質と豊かなトーンで、録音する声を魅力的に引き立てます。単一指向性:カーディオイドのピックアップパターンにより、マイク正面からの音に対して最も感度が高く収音することが可能です。側面や背面からの不要なノイズを低減し、狙った音をスムーズに拾い上げます。クイックミュート ワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点滅するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。
  • MIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座 Streamplify

    MIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座

    Streamplify
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    アドバンスドノイズキャンセル 卓越した声のクリアさを実現する独自のアドバンスドノイズキャンセル機能を搭載。雑音を低減し、音声をクリーンかつ正確にピックアップします。また、3.5mmステレオミニプラグのヘッドホン出力に対応しており、リアルタイムで録音環境をモニタリングできます。指向性切替に対応 ステレオ、無指向性、単一指向性、双指向性の4つを切替可能。状況に応じて柔軟に録音環境を調整できます。サンプリングレート:192kHz/24bitのハイレゾ品質の録音に対応しており、細かいディティールまで際立たせるスタジオグレードのクオリティを実現します。クイックミュート 本体の天面にワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点灯するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。ショックマウントスタンド 耐振動性に優れた付属のスタンドにより、衝撃や振動によるノイズを抑制します。角度調整も簡単に行え、狙ったポイントでの音声ピックアップが可能です。必要に応じてマイクを別のマウントに取り付けることもできます(5/8インチネジ三脚対応)。感度調整ダイヤル ダイヤルで直感的にオーディオレベルを調整することが可能。いつでもクリアでプロフェッショナルなストリーミングを実現しましょう。
  • MIC TRIPOD マイク 単一指向性 16bit 48kHz 三脚 Streamplify

    MIC TRIPOD マイク 単一指向性 16bit 48kHz 三脚

    Streamplify
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    耐振動に優れた三脚が付属 マイクを最適なポジションに設置できる折りたたみ式の三脚が付属。柔軟な角度調整ができ、狙い通りに音声のピックアップができます。接地面の耐震動ラバーにより、安定した設置を実現しました。ポッドキャストモードとゲーミングモード 入力した音声を再生し、周囲の音を聞きながら最適なオーディオレベルの調整が可能なポッドキャストモード(LED色:青)。ノイズキャンセルを強化し、ゲームに集中しながら配信ができるゲーミングモード(LED色:緑)の2種類を切替できます。こだわりのプロフェッショナルデザイン 卓越したクオリティを実現するため、スタジオ録音用マイクに匹敵するプレミアムな素材感で製品を設計しました。48kHz/16bitのサンプリングレートによるクリアな音質と豊かなトーンで、録音する声を魅力的に引き立てます。単一指向性:カーディオイドのピックアップパターンにより、マイク正面からの音に対して最も感度が高く収音することが可能です。側面や背面からの不要なノイズを低減し、狙った音をスムーズに拾い上げます。クイックミュート ワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点滅するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。
  • ステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technica

    ステレオマイクロホン(単一指向性)

    audio-technica
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
    付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×140電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船舶用マイクロホン ノボル電機

    船舶用マイクロホン

    ノボル電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スイッチトークスイッチ:ありコネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途ボーカル・スピーチ用指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンド Thronmax

    Thronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンド

    Thronmax
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド 高剛性のフルメタルボディ スッキリとしたロープロファイルデザイン マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構 簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム 縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
    仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】メタル厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50質量(kg)1.7ブラック耐荷重(kg)2(4.4lbs)ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプターマウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー)シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
  • Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax

    Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド

    Thronmax
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
    付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】アルミ押し出し材厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60質量(kg)1.1アルミニウム耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)ねじ規格5/8”, 3/8”マウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360
  • 不織布マイクカバー 三和[店舗什器・備品]

    不織布マイクカバー

    三和[店舗什器・備品]
    38,980税込42,878
    1箱(50セット×20袋)
    翌々日出荷
    マイク以外にもヘッドホンカバーとしても使用可能。
    材質不織布ブラック直径(Φmm)約95
  • ボーカル用ワイヤレスマイク TOA

    ボーカル用ワイヤレスマイク

    TOA
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。 PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することが可能です。
    材質ボディー:ABS樹脂、ヘッド:金属メッシュ(鉄)質量(g)205
  • 防滴ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA

    防滴ワイヤレスマイク(ハンド型)

    TOA
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。
    用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9250セット内容単3電池×1本質量(g)285
  • バウンダリーコンデンサーマイク TEAC

    バウンダリーコンデンサーマイク

    TEAC
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
    付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)質量(g)260(本体のみ)形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:9~52感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5周波数特性50Hz-18000Hzインピーダンス負荷: >1kΩ出力インピーダンス(Ω)150S/N比68dB音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
  • ラべリアマイクロホン TEAC

    ラべリアマイクロホン

    TEAC
    9,398税込10,338
    1台
    6日以内出荷
    スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm
    付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)24形式バックエレクトレットコンデンサー電源プラグインパワー感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)騒音値(dB)36(等価騒音レベル)周波数特性50Hz-18000Hz出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)ケーブル長(cm)160指向性無指向性動作電圧(V)1.5~10
  • Thronmax Expert Shock Mount マイクロフォン ショックマウント Thronmax

    Thronmax Expert Shock Mount マイクロフォン ショックマウント

    Thronmax
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクショックマウント。 マイクへのノイズ、衝撃、振動を除去。 Thronmaxマイク及び多くのマイクと相性抜群。 Thronmax及び、ほとんどのUSBまたはXLRマイク用に使えるようにThronmaxが独自に設計。
    付属品ショックマウント本体5/8インチ アダプターブラック質量(g)270ねじ規格5/8インチ
  • Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)

    Thronmax
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
    付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済ブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax

    Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン

    Thronmax
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。 単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
    付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載ジェットブラック質量(g)648出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)200/5V(USB)指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • 800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510 Panasonic(パナソニック)

    ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST250

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST210

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク TOA

    リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    マイクホルダー付属、リモート機能付
    仕様トークスイッチ付、リモート機能付寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)質量(g)約298(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホンコード長さ(m)5感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)周波数特性50Hz~12kHzインピーダンス定格600Ω不平衡指向性単一指向性
  • ヘッドセットマイク ポーチ付 TOA

    ヘッドセットマイク ポーチ付

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
    付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)
  • ハンド形マイクロホン エスコ

    ハンド形マイクロホン

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
  • ハンド形マイクロホン エスコ

    ハンド形マイクロホン

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
    付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
    仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
  • ハンド型ダイナミックマイク エスコ

    ハンド型ダイナミックマイク

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
    付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
  • 800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク