絞り込み
定格電圧(V)
燃料タンク容量(L)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- EARTH POWER(9)
- MEIHO(ワキタ)(14)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イチネンTASCO(2)
- エクセン(2)
- デンヨー(54)
- ナカトミ(3)
- ニチネン(2)
- パオック(3)
- パワーテック(2)
- ホンダ(22)
- ヤンマー(6)
- 三笠産業[工具](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 北越工業(AIRMAN)(2)
- 工進(609)
- 新ダイワ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

防音型小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥819,800税込¥901,7801台100日以内出荷コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。相数単相(3線式)定格電圧(V)100/200種別防音型/ディーゼルエンジン発電機仕様●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●セルスタータ●燃料ゲージ●オイルセンサ質量(kg)(整備)264形式水冷4サイクル渦流室式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油エンジン部総排気量(mL)479乾燥質量(kg)239燃料タンク容量(L)25始動方式セルモータ式力率1
防音型小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥739,800税込¥813,7801台10日以内出荷eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。定格出力(kVA)3.1相数単相(2線式)定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:54、定格負荷時:64連続運転時間(h)25.4(1/4負荷時)、10.8(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)910質量(kg)(整備)190タイプノーマルベース形式水冷4サイクル渦流室式全幅(mm)590全高(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)170燃料タンク容量(L)15エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)86(LwA)
防音型小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥779,800税込¥857,7801台10日以内出荷発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。定格出力(kVA)3.1相数単相(2線式)定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式容量(L)エコベース:21全幅(mm)585全高(mm)857寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。出力(kVA)2.8使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6始動方式セル式リコイル付仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥2,198,000税込¥2,417,8001台100日以内出荷ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7、【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)53/55質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)【単相3線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G排気量(L)1.642力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥2,598,000税込¥2,857,8001台20日以内出荷ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4、【単相補助出力】6/6.6定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【三相4線式】400(50Hz)/440(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/61仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)905タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式200V級】57.7(50Hz)/65.6(60Hz)【三相4線式400V級】28.9(50Hz)/32.8(60Hz)【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)・65.6×2/65.6(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1260乾燥質量(kg)735燃料タンク容量(L)175バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥1,798,000税込¥1,977,8001台40日以内出荷ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100(50Hz)/110(60Hz)・200(50Hz)/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)58/60仕様標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)660タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2(50Hz)/34.1×2(60Hz)、30.3(50Hz)/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7全長×全幅W×全高(mm)1390×650×1160乾燥質量(kg)565燃料タンク容量(L)100バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥1,698,000税込¥1,867,8001台7日以内出荷三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/60仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
インバーターガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))質量(kg)45連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)始動方式セルスターター/リコイルスターター方式付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート仕様超低騒音型全長(mm)579全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS交流電流(A)30直流電流(A)8バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
エンジン発電機 HPG-1600I2
MEIHO(ワキタ)¥159,800税込¥175,7801枚7日以内出荷エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285タンク容量(L)4全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台61日以内出荷から71日以内出荷操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60種別超低騒音型その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
インバーター発電機
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
エンジン工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら