絞り込み
燃料タンク容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 発電機

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
784件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流シガーソケット 工進

    直流シガーソケット

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113701
  • 周波数切替スイッチ 工進

    周波数切替スイッチ

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113301
  • 出力復帰ボタン 工進

    出力復帰ボタン

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113201
  • 並列端子(黒色) 工進

    並列端子(黒色)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113101
  • 並列端子(赤色) 工進

    並列端子(赤色)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113001
  • リコイルスターターグリップ 工進

    リコイルスターターグリップ

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途カバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100110701
  • カラー 工進

    カラー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マフラー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100109201
  • キャブレター 工進

    キャブレター

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途(6) キャブレター適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100107901
  • ナット 工進

    ナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マフラー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100107601
  • クリップ 工進

    クリップ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途ファンカバー、リコイルスターター適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100106901
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途クランクケース、ケースカバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100103801
  • 十字穴付きナベ小ネジ 工進

    十字穴付きナベ小ネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途シリンダーヘッド、スパークプラグ適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100102801
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途シリンダーヘッド、スパークプラグ適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100102201
  • ブッシュ 工進

    ブッシュ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(10) 燃料タンク適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100047801
  • フランジボルト 工進

    フランジボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100047201
  • ポーチ 工進

    ポーチ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途付属品適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65110901
  • クランプ 工進

    クランプ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途燃料タンク適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65104201
  • USBアダプター 工進

    USBアダプター

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途付属品適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65103301
  • 六角ボルト 工進

    六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-16SE-AAA-0など部品番号65099201
  • 操作手順4ラベル 工進

    操作手順4ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途ラベル適合品番GV-9ig-AAA-0など部品番号65058302
  • プロテクター 工進

    プロテクター

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途(12) コントロールパネル適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号65040901
  • ガソリンインバータ発電機 新ダイワ

    ガソリンインバータ発電機

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動。商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。セル付で始動もラクラク
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
  • コンセントボックス 新ダイワ

    コンセントボックス

    新ダイワ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。市販の南京錠で鍵をかけられます。コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)
    適合機種可搬形マルチ発電機 単相3線コンセント個数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×428×298コンセント出力100V/15A乾燥質量(kg)14.6
  • 発電機専用コンセントボックス 新ダイワ

    発電機専用コンセントボックス

    新ダイワ
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!。軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!。フックで掛けるだけの簡単設置。市販の南京錠が掛けられます。100V/15Aコンセントを12個装備。単相3線接続端子専用
    付属品接続ケーブル(2m)、Uリングフック、DGM1000MI用アタッチメント、ワッシャー×3枚(出力端子M8用)適合機種DGM80BMK、DGM150BMK、DGM130MK、DGM150UMK、DGM25MKC-D(-PD)、DGM450MK(-P)、DGM600MK(-P)、DGM1000MI-D(-PD)質量(kg)本体乾燥:14.6口数コンセン:12コンセント出力100V/15A寸法(長さ×幅×高さ)(mm)555×428×298
  • HVエンジン エクセン

    HVエンジン

    エクセン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    EFPフレキシブルポンプ・HVフレキシブルバイブレータシリーズ駆動用のエンジンです。
    質量(kg)25最大出力(kW)3.6エンジン型式ホンダGX160H2 KHJE
  • DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)

    DAYGENE2700e

    DAYTONA(デイトナ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
    寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
  • ガソリンインバータ発電機 1.8kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 1.8kVA

    ヤンマー
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)

    チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

    チャンピオン(Champion)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
    適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC周波数(Hz)50/60全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン交流電圧(V)100直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530乾燥質量(kg)54.2燃料タンク容量(L)14連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)騒音値(dB(A)/7m)61エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
    全長(mm)555周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25プラグ(ギャップ)0.6~0.7連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火騒音レベル(dB(A))92(LwA)過電流保護(交流/直流)電子式定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)騒音値(dB(A)/7m)57~65
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリープラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式定格出力(kVA)交流:2.5騒音値(dB(A)/7m)65~68コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • ディーゼルインバータ発電機 ヤンマー

    ディーゼルインバータ発電機

    ヤンマー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
    用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式周波数(Hz)50/60切替式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20電圧(V)(50/60Hz)100使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146連続運転時間(h)18交流定格出力(kVA)2相数単相エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動電圧調整方式インバータ制御方式力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA騒音値(dB)(50/60Hz)84潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
    仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1潤滑油量(L)0.5出力(kVA)2.2音響パワーレベル(dB)83
  • DJI Power 1000 DJI

    DJI Power 1000

    DJI
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
    用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
  • JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE JESIMAIK

    JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE

    JESIMAIK
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    200V出力を備えたプロユースに対応する5kVAの高出力インバーター発電機。農業機や運搬機といった大型ドローンの現場運用でもご活用いただけます。
    セット内容ドライバー、点火プラグ交換用レンチ、給油ツール、ハンドル、ホイール質量(kg)47ポート数出力:AC×3、DC×1定格電流(A)50(100V時)、25(200V時)騒音値(dB)70燃料タンク容量(L)14.5連続運転時間(h)9.7~4(1/4負荷~100%負荷)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×450定格出力(kVA)5エンジンオイル量(L)0.85排気量(cc)312
  • HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1600i2専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1600i2
  • HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1800iS専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1800is
発電機
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
14ページ目: 発電機 【通販モノタロウ】 エンジン工具