絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(4)
出力電圧(V)
  • 0~130(3)
  • 0~260(4)
容量(kVA)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
ブランド
  • 山菱電機
  • モノタロウ(1)
  • スワロー電機(9)
  • 日動工業(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • 東京理工舎(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(2)
  • 三商(2)
  • サンピース(2)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ホーザン(1)
  • マキタ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
AC200(4)
ボルトスライダー V-130 山菱電機ボルトスライダー V-130山菱電機(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130出力変動率(%)5以下種別据置型寸法A(mm)139寸法D(mm)104温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃寸法B(mm)116寸法C(mm)130冷却方式自冷式相数単線2線入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー S-130 山菱電機ボルトスライダー S-130山菱電機(8件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下端子M6
ボルトスライダー S-260 山菱電機ボルトスライダー S-260山菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃出力電圧(V)0~260入力電圧(V)単相200冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単線2線入力周波数(Hz)50/60
ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機ボルトスライダー(単巻可変変圧器)山菱電機(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
出力電流(A)最大10
ボルトスライダー V-260 山菱電機ボルトスライダー V-260山菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260仕様電圧計なし寸法A(mm)139温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃寸法B(mm)Φ116寸法C(mm)130入力電圧(V)単相200分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)相数単相2線入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダーパネル型 山菱電機ボルトスライダーパネル型山菱電機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ 山菱電機ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ山菱電機
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
変圧器/トランス