絞り込み
出力電圧(V)
容量(kVA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 変圧器/トランス

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
  • 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA ハタヤリミテッド

    大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

    ハタヤリミテッド
    369,800税込406,780
    1台
    45日以内出荷
    トラスコ品番820-2484質量(kg)34.5タイプ昇降圧兼用入力電圧(V)200
  • ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA ハタヤリミテッド

    ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1個
    53日以内出荷
    トラスコ品番851-3648タイプ降圧型入力電圧(V)100
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 150VA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 150VA

    スワロー電機
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
  • ボルトスライダー 山菱電機

    ボルトスライダー

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として仕様電圧計付トラスコ品番850-0555質量(kg)29出力電圧(V)0~130最大電流(A)40.0入力電圧(V)100
  • 海外用トランスWORLDシリーズ スワロー電機

    海外用トランスWORLDシリーズ

    スワロー電機
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240(自動変換)機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ)

    スワロー電機
    9,998税込10,998
    1台
    18日以内出荷
  • 昇圧器 DXタイプ マキタ

    昇圧器 DXタイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
    付属品接地アダプター、ポッキンプラグ付タイプ昇圧
  • 降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業

    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

    日動工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
    仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
  • スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎

    スライドトランス(単相据置型)

    東京理工舎
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
  • 降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機

    降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
    種別降圧変圧器タイプ降圧専用コンセント個数4コンセント形状二極接地付出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2相数単相巻線単巻
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    摘要連続使用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
    トラスコ品番818-6010幅(mm)160質量(kg)約15高さ(mm)220タイプ昇降圧兼用奥行(mm)280定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電流(A)30定格容量3kVA分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • ツールバランサー 日動工業

    ツールバランサー

    日動工業
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
  • 無停電電源 日動工業

    無停電電源

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
  • 定電圧装置 日動工業

    定電圧装置

    日動工業
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA

    スワロー電機
    279,800税込307,780
    1台
    33日以内出荷
  • 携帯用トランスTBNシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスTBNシリーズ

    スワロー電機
    56,980税込62,678
    1個
    15日以内出荷
    単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
    コンセント個数4出力電圧(V)100、115、200入力電圧(V)100、200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
  • 携帯用トランスRTBシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスRTBシリーズ

    スワロー電機
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷から43日以内出荷
    単相単巻、降圧用、現場工事用。
    タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4出力電圧(V)100、115入力電圧(V)200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
変圧器/トランス