通路標識とは、道路や建設現場等で安全に通行できるよう通路の情報を指示した標識のことです。矢印の方向とわかりやすいデザインによって 通路の状態を的確に表示しているところが特徴。「安全通路」「作業通路」「現場出入り口」などの標識があり、通路標識を設置することで、作業通路と安全通路の違いなどが一目で判別できます。主にな素材は、丈夫で屋外での利用にも適したユニユニボードやSCボードなどです。高輝度蓄光通路誘導標識は、従来の標識に比べ暗所での見やすさが長時間持続します。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足型シート 岩田製作所足型シート岩田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
タイプFタイプ
フロアカーペット用標識 ユニットフロアカーペット用標識ユニット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。 面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。 表面は全面すべり止め加工。
取付方式面ファスナー材質塩ビターポリン寸法(mm)102×360
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
車両出入口ステッカー ユニット車両出入口ステッカーユニット
879税込967
1枚
当日出荷
工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様粘着シール寸法(mm)450×300質量(g)57
通路標識 ユニット通路標識ユニット(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質エコユニボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×600穴数4(スミ)質量(g)170取付方式穴4スミ
アイドリングストップ推進用品 ユニットアイドリングストップ推進用品ユニット(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から4日以内出荷
駐車場の壁面や金網に!
厚さ(mm)2質量(g)490
300x300mm 車両警戒標識[指定可燃物] エスコ300x300mm 車両警戒標識[指定可燃物]エスコ
3,900税込4,290
1枚
当日出荷
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)300×300
昇降口・昇降階段標識 ユニット昇降口・昇降階段標識ユニット
769税込846
1枚
当日出荷から9日以内出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止 日本緑十字社駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止日本緑十字社
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5227材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐輪禁止
丸型シート 岩田製作所丸型シート岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1タイプMタイプ
車両出入口標識 ユニット車両出入口標識ユニット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質エコユニボード
高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社高輝度蓄光通路誘導標識日本緑十字社
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌々日出荷
標識(両面) つくし工房標識(両面)つくし工房
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。取付け方法ビス止め材質スチール仕様両面印刷質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600
方向指示標識 つくし工房方向指示標識つくし工房
479税込527
1枚
4日以内出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1穴数4
取付金具一体型両面標識 ユニット取付金具一体型両面標識ユニット
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口取付方式単管取付材質鉄板製(標識枠:鉄製)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
通路誘導標識 エスコ通路誘導標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止ご遠慮願います 日本緑十字社駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止ご遠慮願います日本緑十字社
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5260材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐輪禁止ご遠慮願います
駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止ご遠慮願います 日本緑十字社駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止ご遠慮願います日本緑十字社
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5207材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐車禁止ご遠慮願います
ゲート表示板 ユニットゲート表示板ユニット
799税込879
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式4隅穴材質エコユニボード
通路標識 ユニット通路標識ユニット
819税込901
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
作業通路標識(SCボード) つくし工房作業通路標識(SCボード)つくし工房
879税込967
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)1
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール寸法(mm)225×300×1取付穴径(Φmm)3
突出し式ゲート標識 ユニット突出し式ゲート標識ユニット
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取付け方法標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。材質標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板仕様両面表示付属品回転灯取付金具寸法(縦×横×厚さ)(mm)(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
安全通路標識(SCボード) つくし工房安全通路標識(SCボード)つくし工房
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×600穴数4
作業通路標識(エコユニボード) ユニット作業通路標識(エコユニボード)ユニット
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
文字内容作業通路 通路に物を置かないで下さい取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-7701寸法(mm)300×600質量(g)200
タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュ10m黄YAMAZEN(山善)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
光るトラロープ。_x000D_昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_8つの発光パターン。_x000D_最大50mまで連結可能。_x000D_赤、緑、黄の混色連結可能。
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
ラインテープEシリーズ(耐久タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ)日東エルマテリアル
139,800税込153,780
1箱(36巻)ほか
19日以内出荷
はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)日東エルマテリアル
99,980税込109,978
1箱(18巻)ほか
当日出荷から19日以内出荷
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
通路誘導標識 エスコ通路誘導標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途任意設置時・仮設建造物等に。寸法(mm)100×300×1表示内容非常口→
駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止 日本緑十字社駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止日本緑十字社
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-3734材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐車禁止
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
69,980税込76,978
1巻(280枚)
翌々日出荷
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
73,980税込81,378
1巻
翌々日出荷
歩行者用通路や進行方向の表示に便利な足跡付きのテープです
質量(g)2300色(柄)黄(足跡)主な用途歩行者用通路や進行方向の表示
通路標識 ユニット通路標識ユニット
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1寸法(mm)300×600質量(g)170エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
車両出入口標識 ユニット車両出入口標識ユニット
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
文字内容No. ゲート取付方式単管取付材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ付属品クランプ×2個トラスコ品番826-4009厚さ(mm)40寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588質量(kg)4.4
300x300mm 車輌警戒標識(マグネット式) エスコ300x300mm 車輌警戒標識(マグネット式)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
取付方式マグネット式材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)仕様反射文字エスコ品番EA983BB-36寸法(mm)300×300×0.8
ゲート番号表示板 つくし工房ゲート番号表示板つくし工房
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)450×600
アイドリングストップステッカー ユニットアイドリングストップステッカーユニット
879税込967
1枚
9日以内出荷
文字内容工事関係車両アイドリングストップ取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番738-1247寸法(mm)450×300質量(g)57
取付金具一体型両面標識 ユニット取付金具一体型両面標識ユニット
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
車両出入口標識 ユニット車両出入口標識ユニット
769税込846
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様穴4スミ質量(g)170エコマーク認定認定
ゲート標識(カラー鋼板) つくし工房ゲート標識(カラー鋼板)つくし工房
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
取付方式穴6材質カラー鋼板仕様両面印刷厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×600穴数上下6ヶ所

交通標識(道路/路面/駐車場)』には他にこんなカテゴリがあります

通路表示標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら