絞り込み
LED色
  • その他(2)
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • モノタロウ(6)
  • トーグ安全工業(29)
  • つくし工房(22)
  • キタムラ産業(21)
  • 富士倉(17)
  • JTT(17)
  • 仙台銘板(15)
  • 日恵製作所(13)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ユニット(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ブラスト興業(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • ダンレックス(5)
  • グリーンクロス(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
  • 200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    200V専用整流器(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • ロープライト200V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト200V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • ロープライト100V・両面発光・蓄光なし GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光・蓄光なし

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
    質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
  • ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープライト100V・両面発光

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    6日以内出荷
    店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
    寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
  • LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用防水キャップです。10個入り
    適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
  • LEDKロープLED専用補修キット(5個入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。
    適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
  • (電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    (電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    6日以内出荷
    必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。
    寸法(mm)17×7質量(kg)8長さ(m)50消費電力(W)400全光束(Lm)1350定格寿命(時間)40000色温度6500K使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80耐雷サージ3KV
  • 100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • 100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器2芯プラグ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
保安・工事灯