絞り込み
LED色
- その他(2)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- モノタロウ(15)
- トーグ安全工業(34)
- JTT(28)
- キタムラ産業(25)
- グリーンクロス(25)
- つくし工房(20)
- 仙台銘板(19)
- 富士倉(17)
- ユニット(16)
- ブラスト興業(14)
- KMネクスト(14)
- 日恵製作所(13)
- エスコ(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- アカリファクトリー(9)
- 日本緑十字社(8)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る

ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥30,980~税込¥34,078~1本6日以内出荷電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
200V専用整流器(アース付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,098税込¥4,5081本6日以内出荷蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
ロープライト200V・両面発光
GLOBAL(日本グローバル照明)¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
ロープライト100V・両面発光・蓄光なし
GLOBAL(日本グローバル照明)¥26,980税込¥29,6781巻6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
ロープライト100V・両面発光
GLOBAL(日本グローバル照明)¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
LEDKロープLED専用防水キャップ(10個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,598税込¥3,9581パック(10個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用防水キャップです。10個入り適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
(電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥179,800税込¥197,7801本6日以内出荷必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。寸法(mm)17×7質量(kg)8長さ(m)50消費電力(W)400全光束(Lm)1350定格寿命(時間)40000色温度6500K使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80耐雷サージ3KV
100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,098税込¥4,5081本6日以内出荷蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
100V専用整流器2芯プラグ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,098税込¥4,5081本6日以内出荷蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥20,980~税込¥23,078~1本6日以内出荷電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80