パソコン/周辺機器 (14) カテゴリ: オフィスサプライブランド: Lazosすべて解除
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 6日以内出荷
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電
バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり
全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様 ●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96% アズワン品番 68-2008-72
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos 6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様 ●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能) アズワン品番 68-2008-85
変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入 Lazos ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1ケース(100個)
6日以内出荷
USB-AをCに変換!
仕様 ●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイス アズワン品番 68-2008-70
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos 8日以内出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様 ●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体 アズワン品番 68-2008-71
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazos 6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様 ●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値) アズワン品番 68-2008-76
AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入 Lazos ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1ケース(20個)
6日以内出荷
PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!
仕様 ●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点) アズワン品番 68-2008-53
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ Lazos ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(10個)
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
仕様 ●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
Type-C変換アダプター 6in1 Lazos 当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様 ●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯 アズワン品番 67-0400-02
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ Lazos 翌々日出荷 から 12日以内出荷
3台同時充電可能パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品 TypeC - TypeC ケーブル 材質(本体) ABS 出力 【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W 定格 【ワット時】74Wh 本体寸法(mm) 140.5×68.9×27.5 本体質量(g) 405 入力 1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A 使用環境温度(℃) 10~45 保護回路 過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路 充電時間(時間) 6~10 バッテリー容量(mAh) 20000 各種認証 CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ Lazos 6日以内出荷
PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様 ●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX) アズワン品番 68-4057-27
自然の恵み天然水 ライフドリンクカンパニー 税込 ¥ 1,294 ¥ 1,198 バスケットへ