絞り込み
ブランド
  • REGZA
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,706)
  • コクヨ(2,343)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
  • エレコム(2,082)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(912)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛け金具 REGZA

    壁掛け金具

    REGZA
    ¥4,875税込¥5,363
    1台
    13日以内出荷
    質量(kg)約1.5対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K対応インチサイズ44~77V型グリーン購入法適合
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.2 : 1質量(kg)5.5外形寸法(mm)246×246×254機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー20W (10W+10W)明るさ最大 2000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HLG / Dolby Vision
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.0 ~ 1.3 : 1質量(kg)3.5外形寸法(mm)218×193×230機能アイプロテクション 〇 / MEMC 〇 / 低遅延モード 〇 / HDR HLG/HDR10光源3 color LaserディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%ランプ寿命約 25,000 時間投影サイズ(対角)65 ~ 120 インチスピーカー10W×2明るさ(Lm)1100 ISO(ブライトネスエンハンサー設定「有効」時)無線規格無線LAN 〇 / Bluetooth 〇 / スクリーンミラーリング Google Castアスペクト比16:09入出力端子HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)オーディオDolby Audio / DTS Virtual:Xスマート連携自動台形補正(水平 〇、垂直 〇 6方向) / オートフォーカス 〇 / 障害物回避 〇 / スクリーン自動調整 〇
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX  RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch

    REGZA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】0.9 ~ 1.5 : 1質量(kg)6.5外形寸法(mm)246×246×286機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー40W (10W+10W+20W)明るさ最大 3000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision
  • 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    8日以内出荷
    コントラスト比1000:1表示色10億7300万色以上視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平3840×垂直2160 [UHD]アスペクト比16:09リフレッシュレート(Hz)~160(UHD時) / 320(フルHD時)
  • 【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約5表面処理非光沢外形寸法(cm)61.4×47.3×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約10億7300万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W (同時駆動、JEITA)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平2560×垂直1440 [WQHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~240輝度(cd/m2)340HDR対応VESA DisplayHDR400, HDR10
  • 【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約3.5表面処理非光沢外形寸法(cm)54.2×44.1×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約1677万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカーなし(非搭載)画面サイズ23.8V型(インチ)画素数水平1920×垂直1080 [フルHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~180輝度(cd/m2)280HDR対応HDR10
  • 【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、USBケーブル(USB Type-C,1m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約6外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)41(USB-C電力供給時118W)表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / Adaptive Syncコントラスト比1000:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色10億7300万色以上使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度6ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数3840×2160[UHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI2.1認証、DisplayPort1.4認証、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)1 / DP入力:1系統2 / USB-C(R):1系統(65W) / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
  • 【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約5.5外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)30表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1300:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数2560×1440[WQHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)3 / DP入力:1系統4 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~100輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
  • 【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約3外形寸法(mm)539×403×215 ※スタンド含む消費電力(W)25表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1500:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー-スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ23.8V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数1920×1080[FHD]各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証アスペクト比16:09画面寸法(mm)527×296×605入出力端子HDMI(R)入力:1系統5 / DP入力:1系統6 / VGA入力:1系統*6 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~20°リフレッシュレート(Hz)~144輝度(cd/m2)300