絞り込み
ブランド
  • AOpen(エイサー)
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,811)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,985)
  • コクヨ(2,386)
  • エスコ(2,118)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,912)
  • StarTech.com(1,897)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,241)
  • RS PRO(1,185)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,022)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(966)
  • 永岡書店(965)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー)

    15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】

    AOpen(エイサー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    ウルトラスリムのポータブルデザイン、Type-C搭載のモバイルモニターです。ケーブル1本でパソコン、スマートフォンやタブレットと接続可能で、外出先でのビジネス用途に最適。170°の高視野角スクリーンで、どの角度からも鮮明な映像を表示可能なため、複数人で画面を確認するシーンにも活躍します。
    質量(kg)約0.7色表示色:1677万色、色再現性:NTSC45%、可視角度:水平170°垂直170°消費電力(W)最大13.3、通常9、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源USB Type-C(15W、5V/3A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×211×13機能OverDrive、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比800:1解像度1920×1080フルHD応答速度6ms(GTG)入力端子miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2入力周波数(Hz)水平:54k-68k(mini HDMI/USB Type-C) 垂直:48-60(mini HDMI/USB Type-C)外観スタンド(0-90°)、VESAマウント非対応プラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル15.6インチIPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
  • 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー)

    23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】

    AOpen(エイサー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    空間に馴染むホワイトボディの超薄型23.8インチフルHD液晶モニターです。高視野角IPSパネルを採用、どの角度からも美しく鮮明な映像を表示。また高速な応答時間、高リフレッシュレートで映像はカクつきやチラつきのない滑らかで美しい映像を実現。長時間ユーザーを想定し、目の疲れを軽減し快適な映像を提供するVisionCare技術を搭載しています。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、セットアップガイド、安全に関する注意、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンド有:約2.6、スタンド無:約2.2色表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°消費電力(W)最大30、通常14、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:538×425×204、スタンド無:538×320×50機能VRB、MPRT、OverDrive、AMDFreeSonic、ブルーライト軽減、フリッカーレスコントラスト比1500:1解像度VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz、アスペクト比16:9応答速度1ms(TVR)入力端子HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック外観チルト:上25°下5°、VESAマウント:100*100mm、ケンジントンロック搭載プラグ、プレイ規格VESADDC2B(DDC/CI対応)スピーカー2+2ステレオ(W)パネル23.8型IPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
  • 27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】 AOpen(エイサー)

    27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】

    AOpen(エイサー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。
    質量(kg)スタンド有:約4、スタンド無し:約3.5色表示色:1677万色、色再現性:sRGB 96%、可視角度:水平178°垂直178°消費電力(W)最大48、通常24、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:614×479×170、スタンド無:614×363×47機能VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。、OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比1000:1解像度1920×1080フルHD@200Hz応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.)入力端子HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子入力周波数(Hz)水平:31k-222k(HDMI/DisplayPort) 垂直48-200(HDMI/DisplayPort)外観チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載、VESAマウント75*75mmプラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル27型IPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
  • 23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 AOpen(エイサー)

    23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】

    AOpen(エイサー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    6日以内出荷
    鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。
    質量(kg)スタンド有:約2.7、スタンド無:約2.4色表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°消費電力(W)最大30、通常18、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:539×418×170、スタンド無:539×320×41機能VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。、OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比1000:1解像度HDMI/DP:1920×1080@200Hz応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.)入力端子HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子入力周波数(Hz)水平:31k-222k(HDMI/DisplayPort) 垂直48-200(HDMI/DisplayPort)外観チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載プラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル23.8型ワイドIPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
  • Fire Legend LEDモバイルプロジェクター QF23s AOpen(エイサー)

    Fire Legend LEDモバイルプロジェクター QF23s

    AOpen(エイサー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    明るく鮮明なフルHD出力対応で、気軽に持ち運べる1.3Kgの軽量コンパクト設計。自動ポートレートモードと内蔵ワイヤレス機能でスクリーンミラーリングにも対応。PCがなくてもUSBメモリーまたはmicro SDカードのコンテンツの直接投写が可能です。