パソコン/周辺機器 (30) カテゴリ: オフィスサプライブランド: エレコムすべて解除
USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格 USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状 【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス 対応機種 USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 3.5 パッケージ 袋+ステッカー
iPhone充電ケーブル (USB-C to ライトニングケーブル) PD 対応 急速充電 MFi認証 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
用途 Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 ※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。 最大60Wの高速充電が可能です。 ※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 THINK ECOLOGYマーク 適合 最大20V/3A(60W) 規格 Made for iPhone/iPad規格正規認証品 コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種 iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器 USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。 対応 【USB Power Delivery】○ 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ 袋+ステッカー
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 質量(g) 約48 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 質量(g) 約40 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A
iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約92 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約54 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色 ブラック 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド 2重シールド
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約70 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 当日出荷 から 翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他 ※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。 コネクタ形状 【1】Lightningコネクター(オス) 対応機種 iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途 USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 保証期間 1年間 パッケージ PET折り箱
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート ライトニング ケーブル付属 1.5m PD スイングプラグ 小型 iPhone エレコム 当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル 使用温度範囲(℃) 0~25 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約39 外形寸法 幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mm コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧 5V/9V 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造 各種認証 MFi 定格出力電流 5V時3A/9V時2.22A
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他 簡易パッケージ(PP袋) コネクタ形状 D-sub15pin(ミニ)オス 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド 2重シールド ケーブルタイプ スリムタイプ(複合同軸)
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 エレコム 翌々日出荷
断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。耐久性を向上させたケーブルとプラグへの負荷を軽減した、断線に強い製品です。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途 Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 ※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 ※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 ※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 ※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 3種類の独自設計を採用し、特に断線しやすいプラグの付け根部分の耐久力を約10倍まで高めた高耐久タイプです。※メーカー比 内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合 環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク 色 ホワイト 規格 MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ 対応機種 Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応 USB Power Delivery:○、(電圧/電流)最大20V/3A(60W) 形態 パッケージ:袋+ステッカー 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480Mbps ※理論値
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhone、iPodやiPadを充電できる
Lightningケーブル一体型のAC充電器です。
ケーブル一体型なので、別途ケーブル等を用意することなく使用可能です。
ケーブル長は1.5m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約76 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約72 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約2.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone エレコム 当日出荷
Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g) 約84 使用温度範囲(℃) 0~25 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 対応機種 LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧 5V/9V 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造 各種認証 MFi 定格出力電流 5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約36×28.5×27.5
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
その他 コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載 付属品 USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m) 質量(g) 約75 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×38×30 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.26 保証期間 6カ月間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電流 合計2.4A
Type-Cケーブル (USB A to USB C) 短い 0.1m L字 フラット モバイルバッテリー向け 充電ケーブル エレコム 翌々日出荷
モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途 モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電ができます。 ※本製品は充電専用です。データ転送はできません。 出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 最大15Wで充電が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】× 適合 最大5V/3A(15W) ケーブル長(m) 約0.1※コネクター含まず コネクタ形状 USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種 USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】× 寸法(幅W×厚さ)(mm) 【ケーブル】約3.3×2 プラグ 金メッキピン 保証期間 1年間 シールド 2重シールド パッケージ 袋+ステッカー
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone エレコム 3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約74 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 対応機種 USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時
iPhone充電ケーブル ( USB-C to ライトニングケーブル ) 短い 0.1m PD対応 L字 フラット MFi認証 急速充電 エレコム 翌々日出荷
Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能なモバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途 Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず USB2.0で使用可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合 最大20V/3A(60W) 規格 MFi規格正規認証品 ケーブル長(m) 約0.1※コネクター含まず コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種 iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器 USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods 対応 【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× 寸法(幅W×厚さ)(mm) 【ケーブル】約6×2 保証期間 1年間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ 袋+ステッカー
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ エレコム 3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約124 ケーブル長(m) 約2.5 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A) 0.2 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 各種認証 MFi
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 エレコム 翌々日出荷
シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな手触りのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途 Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 ※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 ※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな風合いのケーブルです。 さらさらした手触りで絡まりにくいから、取り回しも簡単。忙しい日常や出張時にも快適に使えます。 Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 ※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 ※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 USBPowerDelivery対応:○、パッケージ形態:袋+ステッカー、対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)、環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク 規格 MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ 対応機種 Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間 1年間 対応転送速度(Mbps) 最大480 ※理論値
Wacom MovinkPad 11(DTHA116CL0Z) フィルム 紙心地 ケント紙タイプ 反射防止 アンチグレア 指紋防止 エレコム 翌々日出荷
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。指紋防止・反射防止タイプで画面を傷や汚れから守ります。
用途 Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 ペン先の磨耗を85%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較 画面を傷や汚れから守ります。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
Wacom MovinkPad 11(DTHA116CL0Z) フィルム 紙心地 上質紙タイプ 反射防止 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 エレコム 翌々日出荷
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。指紋防止・反射防止タイプで画面を傷や汚れから守ります。
用途 Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたようなしっかりとした描き心地を実現します。 ペン先が滑りすぎないため、イラストが描きやすいです。 画面を傷や汚れから守ります。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
Wacom MovinkPad 11 ( DTHA116CL0Z ) フィルム 高精細 反射防止 アンチグレア ちらつき抑制 指紋防止 エレコム 翌々日出荷
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応のスムーズな描き心地を実現する高精細フィルムです。特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。指紋防止・反射防止タイプで画面を傷や汚れから守ります。
用途 Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の高精細フィルムです。摩擦を軽減した表面仕上げで、スムーズな描き心地を実現します。 ナノテクノロジーによる高精細な加工で光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防ぐことで、画面が見やすくなっています。 画面を傷や汚れから守ります。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
自然の恵み天然水 ライフドリンクカンパニー 税込 ¥ 1,294 ¥ 1,198 バスケットへ