Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線7日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)日本製線6日以内出荷から18日以内出荷
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色日本製線7日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線8日以内出荷
Cat5E STPケーブル300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル日本製線¥7,998~税込¥8,798~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル日本製線8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル日本製線8日以内出荷
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル日本製線¥5,598~税込¥6,158~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル日本製線8日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。
ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線¥7,498~税込¥8,248~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル日本製線8日以内出荷
UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】日本製線¥26,980~税込¥29,678~
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル日本製線8日以内出荷
使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。
番号【ULファイル】E306664ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)50導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.57(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル日本製線¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)日本製線16日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75mケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】日本製線¥27,980~税込¥30,778~
1セット(1m×10本)ほか
16日以内出荷
色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)日本製線¥19,980~税込¥21,978~
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル日本製線16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル日本製線¥6,398~税込¥7,038~
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category6 U/UTP マルチラインケーブル(2*4P)日本製線16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP ケーブルです。2本ずつ配線を行う環境に最適なケーブルです。
色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6.1×12.5概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)8P (4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)日本製線¥8,998~税込¥9,898~
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。*巻付形:SSS監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5構成F/UTPケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)92導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)日本製線¥6,298~税込¥6,928~
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル日本製線16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1