カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(10)
        • 図工/美術/画材/書道(3)
        • 玩具/おもちゃ(2)

学童・教育用品 :「球 鉄」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット
当日出荷
電動で回転する三球儀をつくろう太陽・地球・月の自転や公転を再現材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]鉄球 Φ11mm5個セットアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1セット
当日出荷
工作やDIYに材質:鉄。サイズ:Φ11mm 5個セット。セット内容:鉄球×5個
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容鉄球×5個材質包装形態チャック付きポリ袋径(Φmm)11
安全おもり(1kg) ナリカ安全おもり(1kg)ナリカ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
振り子実験用球 ナリカ振り子実験用球ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
木製スパイラルコースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製スパイラルコースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
3日以内出荷
工具不要本格的なスパイラル式コースターがつくれるスパイラル状のコースを鉄球が転がり続けるコースターがつくれます。ハンドルを回すと回転パーツの鉄球が上がり、最上段に来たら穴を通って螺旋状の道を下り最下段に戻ってきます。パーツはレーザーカット済みなので、工具不要ですぐに組立できる組立所要時間:約40分。材質:ハンドルを回すと回転パーツの鉄球が上がり、。サイズ:140×130×95mm。セット内容:本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)140×130×95荷姿化粧箱入
木製エスカレーター式コースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製エスカレーター式コースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
3日以内出荷
自分で組立スパイラルコースターレーザーカットされたベニヤパーツを立体パズルのように組み立てて作り上げる、接着剤や工具不要のコースターキットです。ハンドルをまわすと鉄球がエスカレーターを昇っていく仕組みで、一番上まで到達すると鉄球がコースを転がります。材質:シナベニヤ、鉄。サイズ:135×90×90mm。セット内容:本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)135×90×90荷姿化粧箱入
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
力学滑走台 GB-200N ナリカ力学滑走台 GB-200Nナリカ
440,000税込484,000
1個
5日以内出荷
送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。
付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板寸法(mm)W800×D90×H225
弦定常波実験器 MV-160 ナリカ弦定常波実験器 MV-160ナリカ
221,000税込243,100
1セット
5日以内出荷
弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p
仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
二重コイル実験セット ナリカ二重コイル実験セットナリカ
39,000税込42,900
1セット
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
カラフルキューブめいろ アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルキューブめいろアーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1個
3日以内出荷
傾けて導け手のひらサイズの3D迷路透明なキューブの中に、カラフルな階層構造の迷路がぎっしり詰まっています。内部の迷路は複数の階層で構成されており、鉄球を傾けながら道を進ませ、ゴールへ導く知的ゲームです。手先の器用さ、空間認識能力、集中力を楽しく育てることができるため、お子さまの知育玩具としてはもちろん、大人の脳トレにもおすすめです。持ち運びしやすく、空き時間の気分転換にも最適です。材質:ABS、PS。サイズ:45×45×45mm
用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PS寸法(mm)45×45×45包装形態袋入り適合年齢(歳)3
カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具]カチカチマグネット パイナップルアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
想像力を育む!マグネットおえかき!磁石の力で鉄球を動かして描く、パイナップル型の知育おえかきボードです。付属の磁石ペンを近づけると中の鉄球がピタッとくっつき、なぞるだけで絵や形、文字、数字を自由に表現できます。指先の細かな動きを養い、自然と集中力を高めます。繰り返し遊べる仕様なので、図形や数字の練習にも活用可能。遊びながら想像力や創造力、手先の器用さを育てられる知育アイテムです。お子さまのはじめてのおえかき玩具としてもおすすめです。
セット内容本体のみ材質スチール、PP寸法(mm)【本体】77×104×23【ペン】Φ8×75適合年齢(歳)6
木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
工具不要!ハイスコアを狙って楽しい木製ピンボール!自分で組み立てて遊べる木製ピンボールキットです。レーザーカット済みのパーツをはめ込むだけで、本格的な卓上ボールシューティングゲームが完成します。工具不要で約30分ほどで組み立てられ、レバー操作で鉄球を弾き、得点エリアを狙って繰り返し楽しめます。シンプルな構造ながらギミックやスコア要素を備え、親子での工作時間や自由研究、ワークショップ教材にもおすすめです。電池不要でエコに楽しめ、完成後はインテリアとしても映える木製ならではのあたたかみあるデザインが魅力のゲーム工作キットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分【用意するもの】輪ゴム×1
セット内容ベニヤパーツ板×5、鉄球×5、やすり×1材質ポプラベニヤ、鉄寸法(mm)【組立時】140×200×110【鉄球】Φ9【やすり】50×13
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

柵 鉄特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品