絞り込み
全長(mm)
- 1010
- 1000(4)
- 1015(1)
- 1120(1)
- 1200(4)
- 1225(1)
- 1500(4)
- 1600(1)
- 1680(1)
- 1700(1)
- 1800(4)
- 1820(2)
- 1825(2)
- 1880(1)
- 2000(1)
- 2030(1)
- 2080(1)
- 2100(2)
- 2110(1)
- 2400(2)
- 全長(mm)をもっと見る
全幅(mm)
- 235(1)
ブランド
- Ruedamann(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(4)
1200(4)
1500(4)
1800(4)
1820(2)
1825(2)
2080(1)
2100(2)
2110(1)
2400(2)
全長(mm)をもっと見る

アルミラダーレール 高強度 耐荷重550kg 黒い
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを実現しながら軽量で持ち運びしやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を高めています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を向上させ、滑りを防止します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)2.35色ブラック幅(cm)23.5長さ(cm)101最大積載荷重(kg)550高さ(cm)5