絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

耐熱ペイント
SOFT99(72件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)当日出荷エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー
オキツモ(51件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)ほか当日出荷から9日以内出荷手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック ツヤ消し
LAVEN(ラベン)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)
関西ペイント(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー ツヤ消し
オキツモ(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
リフティングペイント
DAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
ヤマルーブ 耐熱塗料
YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(0.3L)ほか当日出荷から4日以内出荷高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
耐熱塗料クリアー
LAVEN(ラベン)(45件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
エキパイ用耐熱ペイントスプレー
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)600
耐熱塗料ブラック 半ツヤ
LAVEN(ラベン)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
耐熱半艶ブラック
DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
耐熱ペイントスプレー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック
Kawasaki(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(220mL)5日以内出荷耐熱ツヤ消しブラック塗料です。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリンダーブロック用MFC-MS
オキツモ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)15日以内出荷オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。仕様ツヤあり色メタリックシルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリンダーブロック用MFC-B
オキツモ(4件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781缶(16kg)15日以内出荷オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。仕様半ツヤ色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2輪マフラー用MF2U下塗リ
オキツモ¥8,298~税込¥9,128~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から19日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性













































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)