携帯電話関連には、自転車のハンドルなどに取り付けて使用するスマートフォンホルダーや、反射板を後付けして増設することが可能なスペースマウントなどのアイテムがあります。例えば、シリコンバンドとベルクロテープで作られたスマートフォンホルダーは、どんな自転車でもワンタッチで使用できるアイテム。縦横自由自在に動かすことのできるホルダーは、細かく角度を修正し太陽光の反射からモニターをずらして見やすくすることもできます。自転車での行動が多い方に使用されるアイテムです。

スペースマウント
MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座材質アルミ
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式
トライメイト(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして色ブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
バイク用スマートフォンホルダー クイック
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
スペースマウント ワイドサイズ
MINOURA(箕浦)¥1,698税込¥1,8681個欠品中22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ。シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ。工具不要の簡単脱着。M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能材質アルミ色シルバー直径(Φmm)22-35質量(g)53
hoco CA58 スマホバイクホルダー
hoco(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル色ブラック/レッド質量(g)145アズワン品番64-9553-31適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ22~29mm
シリコンスマホホルダープラス
TOP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー取り付け工具不要対応インチサイズ4.0~6.1適合ハンドル径(Φmm)22.2~30.0
クイックリリースカメラマウント
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能材質アルミ/ステンレス/コルク
280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
スマートフォンホルダー 4点止め
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~30mmまで幅広いサイズに対応。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄EVA・PVC色ブラック質量(g)149適合サイズ(mm)最大82×158×10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大113×123×133、最小93×123×184角度調整範囲(ホルダー部)左右45° / 前後45°取付径(Φmm)ポスト:15~30
ハイブリッドスマホホルダー クッション付
TOP¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スマートフォンを樹脂ホルダーとシリコンバンドのハイブリッド固定、フィティングをよくするクッション付用途自転車用スマートフォンホルダー色ブラック取り付け工具不要対応幅(mm)約48~98角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル色ブラック/ブラック質量(g)146アズワン品番64-9553-32適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ28~35mm
スマートフォンホルダー
WINTEC(ウインテック)¥799税込¥8791個当日出荷iPhone 5/5s、iPhone SE 対応使用範囲(mm)(幅)58~68、(厚さ)9~15適合ハンドル27-35mm
スマートフォンホルダー バンド点止め
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~30mmまで幅広いサイズに対応。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・シリコン・合成ゴム、ブラケット:ABS・鉄・EVA・合成ゴム色ブラック質量(g)82適合サイズ(mm)最大90×170×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大106×107×108、最小69×107×108角度調整範囲(ホルダー部)左右60° / 前後56°取付径(Φmm)ポスト:15~30
スマートフォンホルダー 3点止め
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。ロックボタン付き。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA色ブラック質量(g)176適合サイズ(mm)最大82×167×10°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大93×123×187、最小71×123×187角度調整範囲(ホルダー部)左右40° / 前後40°取付径(Φmm)ポスト:15~32
スマートフォンホルダー 2点止め
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷調整角度の広い3Dホルダー。Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。ロックボタン付き。画面の角度を調整する時は工具は不要材質本体:ABS・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA色ブラック質量(g)132適合サイズ(mm)最大75×164×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大87×105×192、最小87×105×140角度調整範囲(ホルダー部)左右75° / 前後55°取付径(Φmm)ポスト:15~32
軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。色ブラック寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18