絞り込み
ブランド
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- SEIWA(セイワ)(12)
- 槌屋ヤック(8)
- ジョイフル(6)
- Meltec(大自工業)(5)
- D.A.D(GARSON)(4)
- ボンフォーム(4)
- Rebalo(3)
- ディオネ(2)
- 和弘プラスチック工業(2)
- アラオ(1)
- オカトー(1)

スリムレール1.55mセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット10日以内出荷自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)1.55レール(mm)W10.5×H6
スリムレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥95,980税込¥105,5781箱(50本)10日以内出荷自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。セット内容カーテンレール本体(パーツなし)材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)2レール(mm)W10.5×H6