絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 0.2(6)
  • 0.2~0.5(2)
  • 0.3(2)
  • 0.45(3)
  • 0.5(11)
  • 0.65(2)
  • 1(31)
  • 2(3)
  • 2.5(7)
  • 3(10)
  • 5(30)
  • 10(27)
  • 20(6)
  • 25(20)
  • 40(3)
  • 50(15)
  • 70(3)
  • 75(8)
  • 100(11)
  • 200(7)
最高使用温度(℃)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(23)
  • 120(1)
  • 121(3)
  • 149(3)
ブランド
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
  • モノタロウ(12)
  • ADVANTEC(302)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • アズワン(34)
  • エスコ(23)
  • アイオン(23)
  • ヤマト科学(18)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • オルガノ(15)
  • 環境テクノス(15)
  • セムコーポレーション(13)
  • GVS(8)
  • 日本フイルター(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(5)
  • TRUSCO(4)
  • 水処理エース(4)
  • アドバンテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    84,980税込93,478
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
  • キュノ ポリプロクリーン・カプセル Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ポリプロクリーン・カプセル

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
    用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • 3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から112日以内出荷
    各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
    用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
  • 3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    63,980税込70,378
    1箱(10枚)
    26日以内出荷から51日以内出荷
    優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
    用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • 活性炭フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    活性炭フィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
    用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
  • Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から80日以内出荷
    中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
    用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
  • Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    液体からの脱色、有機不純物除去用。
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    78,980税込86,878
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
    用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • 3M  LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。 優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2 フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。 ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
    用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
  • LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    。電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
  • ラボスケールフィルター DPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ラボスケールフィルター DPシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
    用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
    用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
  • ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています
    用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
  • マイクロクリーン  MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    マイクロクリーン MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
  • ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    72,980税込80,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • ラボスケールフィルター MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ラボスケールフィルター MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
    用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
  • Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    109,800税込120,780
    1箱(12本)
    39日以内出荷から45日以内出荷
    フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
    用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
  • Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1箱(4個)
    70日以内出荷から83日以内出荷
    実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
    用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
  • Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    63,980税込70,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能
    用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板材質ポリプロピレン
  • Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    74,980税込82,478
    1箱(15本)ほか
    46日以内出荷から56日以内出荷
    精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター オールポリプロピレンのクリーンな構造 低溶出カートリッジ 幅広い耐薬品性 幅広い用途に使用可能 有効な密度勾配 ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 ロングライフ
    用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,998税込10,998
    1箱(1本)
    当日出荷から75日以内出荷
    製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
    用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    159,800税込175,780
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ