絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.2(5)
- 0.3(2)
- 0.45(2)
- 0.5(10)
- 1(29)
- 2(3)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 5(29)
- 10(26)
- 20(5)
- 25(20)
- 40(3)
- 50(15)
- 70(3)
- 75(8)
- 100(11)
- 150~200(2)
- 200(7)
- その他(2)
- ろ過精度(μm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 38(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(21)
- 120(1)
- 121(3)
- 149(3)
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- モノタロウ(9)
- ADVANTEC(295)
- 3M(スリーエム)(44)
- アズワン(27)
- アイオン(23)
- Whatman(ワットマン)(17)
- セムコーポレーション(13)
- オルガノ(10)
- GVS(8)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ケニス(4)
- 日本フイルター(4)
- アドバンテック(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- TRUSCO(3)
- 富士フイルム(3)
- ヤマト科学(3)
- 橋本クロス(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.5(10)
1(29)
3(10)
5(29)
10(26)
25(20)
50(15)
75(8)
100(11)
200(7)
ろ過精度(μm)をもっと見る

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥84,980~税込¥93,478~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から39日以内出荷フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥63,980~税込¥70,378~1箱(10枚)26日以内出荷から51日以内出荷優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から80日以内出荷中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥78,980~税込¥86,878~1箱(24本)ほか当日出荷から51日以内出荷オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥74,980~税込¥82,478~1箱(15本)ほか46日以内出荷から56日以内出荷精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター オールポリプロピレンのクリーンな構造 低溶出カートリッジ 幅広い耐薬品性 幅広い用途に使用可能 有効な密度勾配 ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 ロングライフ用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
ラボスケールフィルター DPシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
マイクロクリーン MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥72,980~税込¥80,278~1セット(4枚)当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ラボスケールフィルター MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥15,980税込¥17,5781セット(3個)当日出荷から翌々日出荷少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥109,800~税込¥120,780~1箱(12本)39日以内出荷から45日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥33,980~税込¥37,378~1箱(4個)70日以内出荷から83日以内出荷実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥63,980~税込¥70,378~1箱(100本)ほか当日出荷ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板材質ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,998~税込¥10,998~1箱(1本)当日出荷から75日以内出荷製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥159,800~税込¥175,780~1箱(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1箱(8枚)ほか欠品中独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般接続形状(端末)バッグDF式
LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥219,800~税込¥241,780~1箱(1本)翌々日出荷優れた除菌性能 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン フローディストリビューション構造による高流量 ロングライフ用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥219,800~税込¥241,780~1箱(50本)ほか115日以内出荷分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥129,800~税込¥142,780~1箱(1本)5日以内出荷から116日以内出荷水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥82,980~税込¥91,278~1箱(4枚)116日以内出荷バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
3M ウォーターフィルター
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌々日出荷ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)最高使用温度(℃)38