絞り込み
ろ過精度(μm)
- 10(1)
最高使用温度(℃)
- 60
- 38(1)
- 80(1)
ブランド
- 日本フイルター(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷良質のヤシガラ粒状活性炭カートリッジです。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。脱臭・脱色に。残留塩素の除去に。分解有機物の除去に。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(パッキン:オレフィン系)タイプヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)60外径(mm)68内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応