カテゴリ
絞り込み
開閉ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
ブランド
- SMC(1,303)
- AirTAC(115)
- 近藤製作所(106)
- New-Era(ニューエラー)(60)
- CKD(46)
- コガネイ(37)
- 北川鉄工所(22)
- PISCO(ピスコ)(19)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- プロスパイラ(1)
エコロジープロダクト

平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷から20日以内出荷高把持ハンド センサスイッチ金具です。用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
高把持ハンド NBS3シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から20日以内出荷高把持力のロボットハンドです。用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
スイベルハンド ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチ
New-Era(ニューエラー)¥2,998~税込¥3,298~1個20日以内出荷NEOK8用。用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
New-Era(ニューエラー)¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
平行ハンド
コスメック¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
薄型平行ハンド
コスメック¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
爪チャンジャー付2方チャック
コスメック¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
小型平行ハンド
コスメック¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
支点ハンド
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド
コスメック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ハイパワー平行ハンド
コスメック¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム
コスメック¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
3方チャック
コスメック¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥87,980~税込¥96,778~1個22日以内出荷高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409,800~税込¥450,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥149,800~税込¥164,780~1個22日以内出荷から32日以内出荷フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800
NBK(鍋屋バイテック会社)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷から22日以内出荷パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドシリンダ内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)5~60シリーズPSTスイッチなし最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.3給油不要配管接続口径M3×0.5最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック