カテゴリ
絞り込み
開閉ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
ブランド
- SMC(1,303)
- AirTAC(115)
- 近藤製作所(106)
- New-Era(ニューエラー)(60)
- CKD(46)
- コガネイ(37)
- 北川鉄工所(22)
- PISCO(ピスコ)(19)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
エコロジープロダクト

エアハンド(ロングストローク)HFTKL25B
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16B
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20F
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
中空エアハンドHFCQ63V
AirTAC¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
薄型エアハンドHFD12X25
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S
AirTAC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
中空エアハンドHFCQ32
AirTAC¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S
AirTAC¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
エアハンド(ロングストローク)HFKL16
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10N
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10B
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
中空エアハンドHFCQ20
AirTAC¥18,880税込¥20,7681個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFKL16F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
薄型エアハンドHFD8X30
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X60-S
AirTAC¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)45
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X80-S
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-S
AirTAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)228
エアハンド(ロングストローク)HFKL16B
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
薄型エアハンドHFD25X40
AirTAC¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFKL25N
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
中空エアハンドHFCQ16
AirTAC¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
中空エアハンドHFCQ32E
AirTAC¥27,880税込¥30,6681個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
中空エアハンドHFCQ63E
AirTAC¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X80-S
AirTAC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20B
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X40-S
AirTAC¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16F
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP16
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
薄型エアハンドHFD12X50
AirTAC¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16N
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD20X20
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック