6ページ目: エアチャック

FA現場のお役立ち情報
1,750件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMC

    スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMC

    スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
  • スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMC

    スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    669税込736
    1個
    11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • 平行開閉形エアチャック (MHS2-32D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS2-32D~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
  • 平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • 平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS-A~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~) SMC

    ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
    作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
  • 幅広タイプエアチャック (MHL40-PS~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL40-PS~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
    適合サイズ40適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • 幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
  • 幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
  • 幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
  • 幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL-A~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー

    SMC
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット

    SMC
    559税込615
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • 薄形エアチャック用パッキンセット SMC

    薄形エアチャック用パッキンセット

    SMC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
  • ボディ通し穴取付専用ボルト SMC

    ボディ通し穴取付専用ボルト

    SMC
    88税込97
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
  • ローターハンド RH01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターハンド RH01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型2爪平行グリッパスケール付き 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパスケール付き

    北川鉄工所
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    479,800税込527,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
  • 3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
  • 2爪平行シールドグリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
  • 薄形エアチャック MHF2 Series SMC

    薄形エアチャック MHF2 Series

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    25日以内出荷
    全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減。各サイズ3つのストロークが選択可能。MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
    使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応フィンガー数2爪
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    89,980税込98,978
    1個
    19日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ

    近藤製作所
    42,655税込46,921
    1個
    16日以内出荷
    トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
    タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    28,025税込30,828
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB

    近藤製作所
    14,630税込16,093
    1個
    16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMB

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック