カテゴリ
絞り込み
開閉ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
ブランド
- SMC(1,303)
- AirTAC(115)
- 近藤製作所(106)
- New-Era(ニューエラー)(60)
- CKD(46)
- コガネイ(37)
- 北川鉄工所(22)
- PISCO(ピスコ)(19)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
エコロジープロダクト

エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
ワイド形エアハンドWHDPシリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
Lハンド
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。仕様Lハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8開閉ストローク(mm)4
エアハンドNHBDPGYシリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)25開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)25開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)20開閉ストローク(mm)12
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)3
エアハンドNHBDSLGシリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から71日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)10
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個3日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ スイングタイプ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25SM)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)22オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25SE)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S3K)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)22オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S3)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S2M)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック