39ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,814件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直交エンコーダーキット 5V版 Pololu

    直交エンコーダーキット 5V版

    Pololu
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
  • シャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版 Pololu

    シャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版

    Pololu
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
  • サーボモーターKRS-4037HV ICS 近藤科学

    サーボモーターKRS-4037HV ICS

    近藤科学
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2107-59
  • Vibration Motor SPARKFUN

    Vibration Motor

    SPARKFUN
    869税込956
    1個
    33日以内出荷
  • Hobby Motor - Gear SPARKFUN

    Hobby Motor - Gear

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    33日以内出荷
  • MiiNePort E3シリーズシリアル組込みモジュール MOXA

    MiiNePort E3シリーズシリアル組込みモジュール

    MOXA
    11,980税込13,178
    1個
    63日以内出荷
    IEEE 802.3afに準拠したPoEパススルー Moxaの高品質で信頼性の高い第2世代のMiiNe SoCを使用 特定の用途の要件を満たす様々な操作モード 非常に低い電力消費の環境に優しい設計 MiiNePort NetEZ技術により統合を非常に簡単に 非常にコンパクトな組み込み式デバイスモジュール
    仕様●サイズ:35×52.5×18mm●重量:12gアズワン品番68-1349-34
  • MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ MOXA

    MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ

    MOXA
    109,800税込120,780
    1個
    63日以内出荷
    設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
    仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
  • MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ MOXA

    MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ

    MOXA
    52,980税込58,278
    1個
    63日以内出荷
    設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
    仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-38
  • MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ MOXA

    MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ

    MOXA
    109,800税込120,780
    1個
    63日以内出荷
    Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
    仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42
  • MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ MOXA

    MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ

    MOXA
    149,800税込164,780
    1個
    103日以内出荷
    J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換 Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート EtherNet/IPアダプタをサポート PROFINET IOデバイスをサポート J1939プロトコルに対応 Webベースのウィザードによる簡単な設定 イーサネットカスケードで配線が容易に 簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報 設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護 CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き) -40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
    仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589gアズワン品番68-1349-43
  • ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O MOXA

    ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O

    MOXA
    1個
    欠品中
    内蔵リピータ付きデュアルRS-485リモートI/O マルチドロップ通信をサポート USBによる通信パラメータをインストールし、ファームウェアをアップグレード RS-485接続によりファームウェアをアップグレード
    仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200gアズワン品番68-1349-51
  • AX1800 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RE605Xは、より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器です。 OneMesh対応ルーターと接続すればメッシュWi-Fiネットワークを構築できます。 ギガビットイーサネットポート搭載、1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です。 接続状況を教えてくれるLED、ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになります。 ブリッジモード、有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。 専用アプリTether、iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができます。 高い互換性、専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
    仕様●コード番号:T5P0075●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7884-01
  • ネットワークアダプター WA10 Canon

    ネットワークアダプター WA10

    Canon
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    DRスキャナーに接続し、ネットワークスキャンを実現。DRスキャナーに接続することで、同じネットワーク上の複数のPCでDRスキャナーを共有・活用することができます。 プッシュスキャン。モバイルアプリ「CaptureOnTouch Job Tool」で、DRスキャナー本体のジョブボタンにスキャン設定を登録できます。 スマートデバイスでスキャン。DRスキャナー本体にジョブを登録しなくても、スマートデバイスから「CaptureOnTouch Job Tool」を操作することで、PCを使うことなくスキャナーの選択
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-52
  • 1port 40GBASE-SR4 QSFP+ MM MPO NEC三菱

    1port 40GBASE-SR4 QSFP+ MM MPO

    NEC三菱
    499,800税込549,780
    1台
    13日以内出荷
    QSFP+
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-39
  • 1port 10GBASE-LR SFP+ SM/LC NEC三菱

    1port 10GBASE-LR SFP+ SM/LC

    NEC三菱
    489,800税込538,780
    1台
    13日以内出荷
    1port 10GBASE-LR SFP+(SM/LC)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:有線のため●電気通信事業法備考:オプション品のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-46
  • 1port 10GBASE-ER SFP+ SM LC NEC三菱

    1port 10GBASE-ER SFP+ SM LC

    NEC三菱
    929,800税込1,022,780
    1台
    13日以内出荷
    SFP+オプション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-45
  • 1port 1000BASE-BX40-U SFP SM LC NEC三菱

    1port 1000BASE-BX40-U SFP SM LC

    NEC三菱
    729,800税込802,780
    1台
    13日以内出荷
    SFPオプション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-43
  • 1port 1000BASE-BX40-D SFP SM LC NEC三菱

    1port 1000BASE-BX40-D SFP SM LC

    NEC三菱
    729,800税込802,780
    1台
    13日以内出荷
    SFPオプション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-44
  • 1port 1000BASE-BX10-U SFP SM LC NEC三菱

    1port 1000BASE-BX10-U SFP SM LC

    NEC三菱
    209,800税込230,780
    1台
    13日以内出荷
    SFPオプション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-50
  • 1port 1000BASE-BX10-D SFP SM LC NEC三菱

    1port 1000BASE-BX10-D SFP SM LC

    NEC三菱
    209,800税込230,780
    1台
    13日以内出荷
    SFPオプション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-51
  • 1000BASE-SX-SFP NEC三菱

    1000BASE-SX-SFP

    NEC三菱
    40,980税込45,078
    1台
    13日以内出荷
    SFP、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-58
  • 1000BASE-LX-SFP NEC三菱

    1000BASE-LX-SFP

    NEC三菱
    81,980税込90,178
    1台
    13日以内出荷
    SFP、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-59
  • Bluetooth RS-232C 変換アダプター マスターモードモデル ラトックシステム

    Bluetooth RS-232C 変換アダプター マスターモードモデル

    ラトックシステム
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:VGA変換コンバーター●ポート数:1ポート●周辺機器:VGA出力を持つPC/AT互換機●実装タイプ:-●タイプ:VGA変換コンバーターアズワン品番68-2220-53
  • Belden 銅線 50ft BELDEN

    Belden 銅線 50ft

    BELDEN
    47,980税込52,778
    1セット(15m)
    7日以内出荷
    13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
    仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668RoHS指令(10物質対応)対応
  • Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000 VAN DAMME

    Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000

    VAN DAMME
    32,980税込36,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    終端処理 = 未処理終端。外径 = 3.10 mm ± 0.15。特性インピーダンス = 75 Ω。長さ = 100m。外被色 = 青。導体ストランドタイプ = ソリッド。速度比 = 78%。HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AI向け組込みボード VAB-5000 VIA Technologies

    AI向け組込みボード VAB-5000

    VIA Technologies
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
  • Edgeコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Edgeコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
  • PLC Modicon M262 モーションコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 モーションコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:黒●コード番号:231-4185アズワン品番65-7375-26
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4291アズワン品番65-7376-33
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4292アズワン品番65-7374-99
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4222アズワン品番65-7374-57
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 0.001m 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 0.001m 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:0.001m●外被色:黒●コード番号:231-4283アズワン品番65-7378-92
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667アズワン品番65-7375-09
産業用PC用品