42ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,814件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル 10m 黒 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 10m 黒 S/FTP

    ROLINE
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3663アズワン品番65-7449-26
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    109,800税込120,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    139,800税込153,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PU Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム)内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。PUR ハロゲンフリージャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●コード番号:225-8969アズワン品番65-7427-22
  • イーサネットケーブル 1.2m SIEMENS

    イーサネットケーブル 1.2m

    SIEMENS
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    長さ 1.20 m の Siemens イーサネットケーブルです。保護クラスIP20
    仕様●終端処理:未処理終端●長さ:1.2m●保護等級:IP20●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:203-3281アズワン品番65-7466-73
  • イーサネットケーブル 0.5m SIEMENS

    イーサネットケーブル 0.5m

    SIEMENS
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3182アズワン品番65-7467-73
  • イーサネットケーブル ROLINE

    イーサネットケーブル

    ROLINE
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Cat.6 ツイストペアケーブルの延長用のシールド付き RJ-45 カプラ Keystone バージョン 8 コンタクト、1 : 1 接続 金属製ハウジング
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コード番号:194-6793アズワン品番65-7465-09
  • Cat6ケーブル 1m グレー U/UTP Telegartner

    Cat6ケーブル 1m グレー U/UTP

    Telegartner
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 500mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 500mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4203アズワン品番65-7378-29
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4265アズワン品番65-7374-62
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4242アズワン品番65-7376-46
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    95,980税込105,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665アズワン品番65-7375-61
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタもあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:206-9012アズワン品番65-7376-03
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011アズワン品番65-7375-91
  • 同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    73,980税込81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3686アズワン品番65-7377-47
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3673アズワン品番65-7377-80
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    75,980税込83,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3679アズワン品番65-7380-17
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9000アズワン品番65-7376-40
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009アズワン品番65-7376-01
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986アズワン品番65-7439-29
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 300mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 300mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4346アズワン品番65-7379-22
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4343アズワン品番65-7376-09
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4329アズワン品番65-7374-72
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4378アズワン品番65-7368-74
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm Cinch Connectors

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    Cinch Connectors
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774アズワン品番65-7459-08
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8980アズワン品番65-7375-65
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5974アズワン品番65-7439-64
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY FlexibleCable RG-174/U はストレート MMCX プラグを備え、ストレート MMCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●外被色:黒●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5935アズワン品番65-7439-61
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5942アズワン品番65-7463-53
  • 同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103アズワン品番65-7398-95
産業用PC用品