40ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,814件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020アズワン品番65-7380-19
  • 同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    64,980税込71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3682アズワン品番65-7427-65
  • 同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9006アズワン品番65-7477-35
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3669アズワン品番65-7380-52
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    40,980税込45,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    70,980税込78,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:205-3704アズワン品番65-7375-73
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4333アズワン品番65-7377-58
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 200mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 200mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    54,980税込60,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4389アズワン品番65-7376-62
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    76,980税込84,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:205-3724アズワン品番65-7476-52
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5995アズワン品番65-7464-22
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4501アズワン品番65-7379-06
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 200mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 200mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    53,980税込59,378
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    30,980税込34,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    30,980税込34,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm SAMTEC

    同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674アズワン品番65-7444-87
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    37,980税込41,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5943アズワン品番65-7464-16
  • 同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900アズワン品番65-7446-13
  • 同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm

    SAMTEC
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177アズワン品番65-7397-33
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃●コード番号:206-8992アズワン品番65-7376-48
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951アズワン品番65-7439-81
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8990アズワン品番65-7377-50
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5961アズワン品番65-7463-36
  • 同軸ケーブル BNC BNC 2m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 2m

    VAN DAMME
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465アズワン品番65-7453-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 10m

    VAN DAMME
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
  • 同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入 BELDEN

    同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入

    BELDEN
    429,800税込472,780
    1巻(505m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    779,800税込857,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    379,800税込417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    329,800税込362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
  • 同軸ケーブル 100m Alpha Wire

    同軸ケーブル 100m

    Alpha Wire
    82,980税込91,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL AWM 1745。Alpha Wireマイクロ同軸50 Ω同軸ケーブル。マイクロ同軸ケーブルは理想的な省スペースソリューションです。医療用プローブ、内視鏡システム、酸素測定システム、産業用検査などの分野で、配線がきわめて容易になります。特長と利点:。スペースに制約のある場所に最適 強度の高い銀めっき、スズめっき又は銅合金 最高動作温度: +200℃ PFA製の誘電体とジャケット ジャケットの安定した特性によって卓越した信号品質、低い静電容量、一定した制御インピーダンスが実現
    仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Micro Coax●外径:0.3mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB/m @ 10 MHz●長さ:100m●外被色:白●導体ストランドタイプ:スタンダード●静電容量:110.2 pF/m●コード番号:122-2319アズワン品番65-7397-94
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    169,800税込186,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8016アズワン品番65-7438-04
  • 光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ

    BULGIN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8219アズワン品番65-7471-65
産業用PC用品