45ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,816件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル 1m 青 UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 1m 青 UTP

    ROLINE
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6736アズワン品番65-7463-69
  • イーサネットケーブル 5m 緑 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 5m 緑 S/FTP

    ROLINE
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3584アズワン品番65-7448-90
  • イーサネットケーブル 3m 青 U/UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 3m 青 U/UTP

    ROLINE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●導体ストランドタイプ:スタンダード●コード番号:197-3508アズワン品番65-7448-25
  • イーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTP

    ROLINE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3553アズワン品番65-7445-95
  • イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅 Igus(イグス)

    イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅

    Igus(イグス)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    CSA、CE。Chainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14。Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート
    仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568アズワン品番65-7457-21
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:黒●コード番号:231-4278アズワン品番65-7377-11
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4249アズワン品番65-7375-96
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4246アズワン品番65-7375-75
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4288アズワン品番65-7375-42
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4220アズワン品番65-7377-77
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:205-3697アズワン品番65-7380-34
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5990アズワン品番65-7463-84
  • 同軸ケーブル SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    50,980税込56,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4495アズワン品番65-7377-39
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5967アズワン品番65-7463-26
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:206-8996アズワン品番65-7477-14
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5936アズワン品番65-7464-14
  • 同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC

    同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104アズワン品番65-7397-32
  • 同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ - ストレート MCX ジャック付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5982アズワン品番65-7463-38
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:205-3712アズワン品番65-7375-62
  • 同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 5m

    VAN DAMME
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467アズワン品番65-7462-58
  • 同軸ケーブル 100m BELDEN

    同軸ケーブル 100m

    BELDEN
    78,980税込86,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111アズワン品番65-7363-72
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    149,800税込164,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8011アズワン品番65-7469-18
  • 光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

    BULGIN
    129,800税込142,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、
    仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8021アズワン品番65-7438-06
  • 光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN

    光ファイバケーブルアセンブリ

    BULGIN
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8187アズワン品番65-7466-96
  • イーサネットケーブル 5m 白 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 5m 白 S/FTP

    ROLINE
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3655アズワン品番65-7445-86
  • イーサネットケーブル 5m 赤 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 5m 赤 S/FTP

    ROLINE
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3650アズワン品番65-7446-77
  • イーサネットケーブル 5m 黒 UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 5m 黒 UTP

    ROLINE
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6758アズワン品番65-7463-44
  • イーサネットケーブル 500mm グレー S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 500mm グレー S/FTP

    ROLINE
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3619アズワン品番65-7443-58
  • イーサネットケーブル 3m 白 U/UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 3m 白 U/UTP

    ROLINE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3510アズワン品番65-7447-95
  • イーサネットケーブル 3m SIEMENS

    イーサネットケーブル 3m

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360アズワン品番65-7464-77
  • イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入 Telegartner

    イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入

    Telegartner
    129,800税込142,780
    1セット(305個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●コード番号:238-3904アズワン品番65-7476-35
  • イーサネットケーブル 300mm 緑 UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 300mm 緑 UTP

    ROLINE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●シールド構造:UTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6720アズワン品番65-7463-93
  • イーサネットケーブル 300mm 緑 S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 300mm 緑 S/FTP

    ROLINE
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3545アズワン品番65-7449-06
  • イーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTP

    ROLINE
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3474アズワン品番65-7449-24
  • イーサネットケーブル 2m 赤 U/UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 2m 赤 U/UTP

    ROLINE
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3496アズワン品番65-7446-82
  • イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 20個入 AMPHENOL

    イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 20個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1841アズワン品番65-7373-80
  • イーサネットケーブル 2m 黒 U/UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 2m 黒 U/UTP

    ROLINE
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:197-3501アズワン品番65-7448-15
  • イーサネットケーブル 2m グレー S/FTP ROLINE

    イーサネットケーブル 2m グレー S/FTP

    ROLINE
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3633アズワン品番65-7441-71
  • イーサネットケーブル 2m シュナイダーエレクトリック

    イーサネットケーブル 2m

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●コード番号:221-1300アズワン品番65-7461-19
産業用PC用品