132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
  • 150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ

    150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
    用途接着・シーリングにホワイトエスコ品番EA930MA-1タイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・クリアー/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    クリアーエスコ品番EA930M-2B耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン後塗装用コーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
    用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
  • クリアー防カビ入 積水化学工業

    クリアー防カビ入

    積水化学工業
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。
    危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズ

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピーシリコンシーラント シャープ化学

    シャーピーシリコンシーラント

    シャープ化学
    698税込768
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    シャーピーシリコーンシーラントは、脱オキシムタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。耐候性・耐久性・耐オゾン性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。耐候・耐久・耐オゾン性良好、長期に渡り安定した硬化性能を発揮します。接着性良好、各種部材に対して良好な接着性を有します。施工性良好、低温時のカートリッジガンの押出性とヘラ仕上げが良好、且つ硬化性に優れています。耐寒・耐熱性良好、硬化後、-50℃から150℃まで使用条件に対応できます。
    用途浴槽、流し台の取り付け及び取り付け部の補修/サッシ工事、金属工事の防水シール/給排水管回りのシール/プレハブ、冷蔵庫、コンテナなどの防水シール、ガラス留め付け及び防水シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-AU7 ベース シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 ベース

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(4L×2セット)
    5日以内出荷
    各種外装仕上材との相性がよく、ノンブリードタイプです
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学

    シャーピー シリコーンS パウチ

    シャープ化学
    859税込945
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントセラNB-Q シャープ化学

    ペイントセラNB-Q

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
    用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
  • 変成シリコーンHM-NEW 積水フーラー

    変成シリコーンHM-NEW

    積水フーラー
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JAIA F☆☆☆☆規格品です。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
    用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに。モルタル、コンクリート等の亀裂補修に。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。ソーラーパネル設置工事における架台の補強・防水。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • テサ AC× プラス ハーフェレ

    テサ AC× プラス

    ハーフェレ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
    用途ガラスとガラスのジョイント長さ(mm)12m厚さ(mm)3幅(mm)7モデル75530仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル透明危険物の類別非危険物特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
  • シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー 信越化学工業

    シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー

    信越化学工業
    659税込725
    1本
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ポリカボンド シャープ化学

    ポリカボンド

    シャープ化学
    33,980税込37,378
    1ケース(300mL×20本)
    5日以内出荷
    プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
    用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
  • シリコーンS シャープ化学

    シリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • 水まわりのスキマフィル シャープ化学

    水まわりのスキマフィル

    シャープ化学
    869税込956
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
    用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パウチシリコーンS シャープ化学

    パウチシリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • 高耐候性シーリング材 INAX(LIXIL)

    高耐候性シーリング材

    INAX(LIXIL)
    47,980税込52,778
    1ケース
    4日以内出荷
    仕様低モジュラス、1セット/ケース成分変性シリコーン系セット内容シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本質量(kg)11/ケース容量(mL)320/本(シーリング)、240(プライマー)危険物の類別非危険物
  • 建築用ガラスシーリング材 EXCELⅠ セメダイン

    建築用ガラスシーリング材 EXCELⅠ

    セメダイン
    23,980税込26,378
    1箱(333mL×10本)
    8日以内出荷
    優れた対候性・ガラス越し耐光接着性を示し、ガラス用途への使用が可能です。
    用途光触媒ガラス目地・ガラス回り目地・サッシ目地危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    98,980税込108,878
    1箱(333mL×50本)
    9日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
    用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シールブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    ホワイトエスコ品番EA930M-1B耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールブラックトラスコ品番827-7203使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-200 タイルメント

    S-200

    タイルメント
    29,980税込32,978
    1箱(333mL×20本)
    4日以内出荷
    浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
    主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • S式溝目地 10ミリ フクビ化学

    S式溝目地 10ミリ

    フクビ化学
    43,980税込48,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    モルタルの亀裂を防ぐ、塗り込み化粧用目地。
    長さ(m)2危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(330mL×10本)
    15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ グレー

    シャープ化学
    829税込912
    1本(330mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント

    板金シリコン ニュークリーム 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン グレー 180ml タイルメント

    板金シリコン グレー 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント

    板金シリコン アイボリー 180ml

    タイルメント
    72,980税込80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アンバー 333ml

    タイルメント
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • 変形シリコーン 積水化学工業

    変形シリコーン

    積水化学工業
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(F☆☆☆☆)です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充填接着剤としても、使用できます。広範囲の下地材料への”接着性"に優れています。硬化物は高い”弾力性"を保ち、衝撃や振動に強く、被着体同士の膨張・収縮の応力を吸収し、”耐久性”にも優れています。シーリング施工後に、水性系・溶剤系・リシンなどの塗装ができます。
    危険物の類別非危険物
  • シリコン333ML 積水化学工業

    シリコン333ML

    積水化学工業
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。
    危険物の類別非危険物
  • シリコン333ML 積水化学工業

    シリコン333ML

    積水化学工業
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ガラス蝶番GH36-NCR型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番GH36-NCR型

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番GH-456N型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)
    材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り