絞り込み
  • 色アイボリー系(4)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • サンスター
  • モノタロウ(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(23)
  • シャープ化学(14)
  • 信越化学工業(13)
  • エスコ(11)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
  • セメダイン(9)
  • タイルメント(9)
  • コニシ(6)
  • スリーボンド(4)
  • 積水化学工業(4)
  • ダウ・東レ(4)
  • 積水フーラー(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • フクビ化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(4)
グレー系
グレー系(7)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(3)
ホワイト系
ホワイト系(5)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
  • ペンギンシール 2550LM サンスター

    ペンギンシール 2550LM

    サンスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
    用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    4日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(330mL×10本)
    15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • DSスプレー サンスター

    DSスプレー

    サンスター
    2,898税込3,188
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
  • ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    12,980税込14,278
    1ケース(320mL×10本)
    16日以内出荷
    内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
    用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修成分1成分形ポリウレタングレー密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り