絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(23)
- シャープ化学(14)
- 信越化学工業(13)
- エスコ(12)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
- セメダイン(9)
- タイルメント(9)
- サンスター(8)
- コニシ(6)
- スリーボンド(4)
- 積水化学工業(4)
- ダウ・東レ(4)
- 積水フーラー(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 信越ポリマー(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

トスシール84N ブラック
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,898税込¥2,0881箱4日以内出荷日本シーリング材工業会防火戸用指定シーリング材(登録番号05-05) / F☆☆☆☆認定/ 押出性と伸びのバランスが取れたオキシムタイプのシーラント/表面速硬化 / 幅広い部材に接着用途用途:。難燃性を必要とする目地シール。防火戸用網入・強化ガラスのシール。施工性、接着性に優れていますのでその他建築用途にも適用可能です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガラス蝶番GH36-NCR型
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番GH-456N型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ハマタイト プライマー NO.80
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,798税込¥3,0781缶(500mL)5日以内出荷SC-AU8専用プライマー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個(25mL)5日以内出荷SC-AU7専用遅延剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 添加剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥779税込¥8571個(100g)5日以内出荷SC-AU7専用添加剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 促進剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個(25mL)5日以内出荷SC-AU7専用促進剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パンドー52C
スリーボンド¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959色クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)
サンスター¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)
サンスター¥12,980税込¥14,2781ケース(320mL×10本)16日以内出荷内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修成分1成分形ポリウレタン色グレー密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2