177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ハマタイト SC-AU7 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    359税込395
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用遅延剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-AU7 添加剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 添加剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    779税込857
    1個(100g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用添加剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    359税込395
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用促進剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パンドー52C スリーボンド

    パンドー52C

    スリーボンド
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
    用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • シーリング剤 SE960 WHITE 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 WHITE 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 UMBER 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 UMBER 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 IVORY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 IVORY 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:アイボリー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4134アズワン品番67-5645-96危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 GRAY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 GRAY 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138アズワン品番67-5645-95危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 BLACK 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 BLACK 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
  • トスシール 361 遅延剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール 361 遅延剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    749税込824
    1個(20g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • DSスプレー サンスター

    DSスプレー

    サンスター
    2,898税込3,188
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
  • ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    12,980税込14,278
    1ケース(320mL×10本)
    16日以内出荷
    内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
    用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修グレー成分1成分形ポリウレタン密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り