絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ 信越化学工業
    グレー系
    ホワイト系

    クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。 有機化合物の大幅な低下を可能にしました。 ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.6密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)37外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)360危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
  • ハマタイト SC-MS1NB-LM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    グレー系
    アイボリー系
    オレンジ系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系

    ハマタイト SC-MS1NB-LM

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥929税込¥1,022
    1本(320mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
    用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート = No.40比重1.47有効期間12ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)4(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
  • シリコ-ンシーラント エスコ
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコ-ンシーラント

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1本
    翌々日出荷
    液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 008シーラー 染めQ(旧テロソン)

    008シーラー

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×5本)
    当日出荷
    テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
    用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。 通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
  • シーラント72 信越化学工業

    シーラント72

    信越化学工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(330mL)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
    用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レ
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    トーレ シリコーン SH780

    ダウ・東レ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ)

    オート化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。トラスコ品番375-0493色ホワイト質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.32kg
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369 セメダイン

    POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369

    セメダイン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    欠品中
    速硬化型変成シリコンシールです。 POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
    仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149アズワン品番67-5648-43危険物の類別非危険物
  • シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学

    シャープ シャーピー ポリカシール

    シャープ化学(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20本)
    当日出荷
    脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
    色ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
  • 一般工事用シーリング材防カビタイプ モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    アイボリー系
    グレー系
    ホワイト系

    一般工事用シーリング材防カビタイプ

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(333mL×50本)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
    用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。危険物の類別指定可燃物
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター
    グレー系
    シルバー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    ¥659~税込¥725~
    1本(330mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイシーラー 塗装クイックNB 東郊産業

    ハイシーラー 塗装クイックNB

    東郊産業
    ¥859税込¥945
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
    色ホワイトグレイ危険物の類別非危険物
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2色クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 エスコ

    330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1本
    翌日出荷
    。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 車両用シールS583 セメダイン
    グレー系
    ホワイト系

    車両用シールS583

    セメダイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(333mL)
    3日以内出荷
    一成分形弾性シーリング材で空気に触れるとゴム状弾性体に硬化し、水密性、気密性、密着性、追従性、耐久性に優れたシーリング材です。速硬化、高硬度のノンブリードタイプです。冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目のシール。
    用途自動車、車輛等のボディの継ぎ目のシール。
  • シャーピーシリコーンS シャープ化学
    グレー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シャーピーシリコーンS

    シャープ化学
    ¥889~税込¥978~
    1本(330mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150規格JSIA F ☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)危険物の類別非危険物
  • S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-5873容量(mL)333
  • シリコーン シーラント 積水フーラー
    グレー系
    ブラック系
    アイボリー系
    オレンジ系
    ブラウン系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーン シーラント

    積水フーラー
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
    用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
  • シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ クリア

    シャープ化学
    ¥819~税込¥901~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [グレー]

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3色グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 抗菌・防カビ シリコーン AICA(アイカ工業)
    アイボリー系
    オレンジ系
    グレー系
    ブラウン系
    ホワイト系
    レッド系

    抗菌・防カビ シリコーン

    AICA(アイカ工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(320mL×30本)
    5日以内出荷
    抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー 信越化学工業

    シンエツ シーラント 4588N ソフトアイボリー

    信越化学工業
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ホワイト系
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系

    トスシール 380

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(333mL×10本)
    22日以内出荷から32日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シールタイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性接着、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト

    シャープ化学
    ¥819~税込¥901~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ

    330mL シリコン シーラント [クリアー]

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れています。
    用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにエスコ品番EA930AG-2色クリアー使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
  • シーラントマスター300 信越化学工業
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系

    シーラントマスター300

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(330mL×20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)
    用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木などJIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時)引張強度(MPa)1.34密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)21.7外観ペースト状タックフリータイム(分)12(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
  • トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムD

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(300mL×2個)
    12日以内出荷
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
    用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シーラント45N 信越化学工業
    ブラウン系
    ホワイト系
    シルバー系

    シーラント45N

    信越化学工業
    ¥1,705~税込¥1,876~
    1本
    当日出荷
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
  • シリコーン 350g 高透明 信越化学工業

    シリコーン 350g 高透明

    信越化学工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
  • 330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ

    330mL シリコン シーラント [ホワイト]

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AG-1危険物の類別非危険物
  • トスシール トスプライム C モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール トスプライム C

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(300mL)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥709税込¥780
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り