絞り込み
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~265(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(7,052)
  • 三菱電機(4,595)
  • 東芝ライテック(638)
  • 岩崎電気(502)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • コイズミ照明(129)
  • 日立(96)
  • DAIKO(大光電機)(88)
  • HotaluX(ホタルクス)(85)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • 日動工業(40)
  • ハーフェレ(30)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • シャープ(15)
  • TAIKO DENKI(13)
  • トライト(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 東京メタル

    LEDベースライト

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
    付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器材質アルミ、プラスチック寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22質量(g)128消費電力(W)78全光束(Lm)1040入力電圧(V)AC100-240定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼光色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタル

    LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

    東京メタル
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
    仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • カピスペンダント CPシリーズ 東京メタル

    カピスペンダント CPシリーズ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
  • アバカペンダント 東京メタル

    アバカペンダント

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    コード長調整可能
  • シャンデリア YOシリーズ 東京メタル

    シャンデリア YOシリーズ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    17日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ガラスペンダント 東京メタル

    ペンダントライト ガラスペンダント

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
    仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒アズワン品番68-0589-23
  • ペンダントライト 3灯ペンダント 東京メタル

    ペンダントライト 3灯ペンダント

    東京メタル
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
    仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-21
  • ペンダントライト 1灯ペンダント 東京メタル

    ペンダントライト 1灯ペンダント

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
    仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-22
  • ペンダント Φ400mm 東京メタル

    ペンダント Φ400mm

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
    ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
    仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-29
  • ペンダント Φ330mm 東京メタル

    ペンダント Φ330mm

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント コード調整可 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
    仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-30
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能) 電球別売 60W電球E26使用可能 プルスイッチ
    仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320アズワン品番68-0317-88
  • カピスペンダントライト 東京メタル

    カピスペンダントライト

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用 コード長調整可能 プルスイッチ式 ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
    仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひびアズワン品番68-0317-57エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 東京メタル

    LEDベースライト

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
    材質質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 東京メタル

    ペンダントライト

    東京メタル
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
  • ペンダントライト 東京メタル

    ペンダントライト

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ガラスペンダントライト
  • ペンダント MSTシリーズ 東京メタル

    ペンダント MSTシリーズ

    東京メタル
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
  • ペンダント MF-0926シリーズ 東京メタル

    ペンダント MF-0926シリーズ

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
  • フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタル

    フロアースタンド CL-3501シリーズ

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セードが360度左右に動きます
施設・屋外照明