絞り込み
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- 日機
- Panasonic(パナソニック)(6,777)
- 三菱電機(4,513)
- 東芝ライテック(638)
- 岩崎電気(408)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(153)
- コイズミ照明(115)
- DAIKO(大光電機)(87)
- Luci(ルーチ)(47)
- 星和電機(SEIWA)(36)
- 日動工業(33)
- ハーフェレ(30)
- アイリスオーヤマ(15)
- シャープ(15)
- トライト(13)
- エコ・トラスト・ジャパン(10)
- DNライティング(9)
- オーム電機(7)
- 日立(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防水型LEDリニアライト NLL3
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井LED照明
日機¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷発光角度120°の白色LEDで、自然な光が広がる電源一体型の高天井LED照明です。メーカーが得意とする工作機械の機内照明の技術を応用し、前面は強化ガラスを採用した完全防水(IP67)、アームは粉体塗装を施しているため、オイルミストが舞う環境、溶剤や接着剤を用いる特殊環境に適しています。内部に特殊な熱伝導性接着剤を注入してため防湿性、耐衝撃性、放熱性を兼ね備えています。また、放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材を併用しているため高い放熱性を実現しています。独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しています。また、誘導雷サージを迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守る安全設計です。設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。用途オイルミスト環境、工場照明、倉庫照明など寸法(mm)250×250×260電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~50 (ただし氷結しないこと)電源コード(m)1保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度50℃ 40,000