絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Panasonic(パナソニック)(6,777)
  • 三菱電機(4,513)
  • 東芝ライテック(638)
  • 岩崎電気(408)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • ENDO(遠藤照明)(153)
  • コイズミ照明(115)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • Luci(ルーチ)(47)
  • 星和電機(SEIWA)(36)
  • 日動工業(33)
  • ハーフェレ(30)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • シャープ(15)
  • トライト(13)
  • エコ・トラスト・ジャパン(10)
  • DNライティング(9)
  • オーム電機(7)
  • 日立(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルーンライト 屋外対応 サンワサプライ

    LEDバルーンライト 屋外対応

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
    付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1材質アルミニウム、PC質量(kg)11.4使用温度範囲(℃)-20~55消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240電源AC電源ケーブル長(m)5光源LED色温度(K)5000防塵防水性能光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200LED寿命(時間)50000LED使用数(個)520粒照射範囲21m調光範囲3段階防水IP65外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600~2400エコロジー商品省エネ
施設・屋外照明