クリーンルーム用メガネはレンズをフレームで接顔部にフィットさせ防塵の役割を果たすゴーグルのことです。クリーンルームとは塵や細菌などを取り除き、湿度や温度、静電気などが管理された設備のことで、クリーンルーム用メガネは清浄な環境が必要となる半導体などの精密機械の制作現場で利用されています。シリコンヘッドバンドなどで頭部に固定されるクリーンルーム用メガネは静電気防止などさまざまな機能を備えており、埃がつきにくいのが特徴です。アイピースなど消耗品を交換できるタイプなどもあり、定期的な交換をすることで長く商品を使用することができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • クリーンルーム用ゴーグル RG-7 理研化学

    クリーンルーム用ゴーグル RG-7

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
    形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
  • 安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(シリコンバンド)

    UVEX(ウベックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
    仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
  • クリーンルーム用静電防止ゴーグル トーアボージン

    クリーンルーム用静電防止ゴーグル

    トーアボージン
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    レンズは防曇加工を施しています。
    仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム形状ゴーグル型質量(g)83機能防曇加工紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%アズワン品番9-5613-01
  • ダブルレンズゴーグル(交換用レンズ) ゴールドウイン

    ダブルレンズゴーグル(交換用レンズ)

    ゴールドウイン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番285-87-03-05形状ゴーグル型規格交換用レンズ
  • オートクレーブ対応ゴーグル 取り換えレンズ ゴールドウイン

    オートクレーブ対応ゴーグル 取り換えレンズ

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1袋(10枚)
    当日出荷
    オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。
    トラスコ品番362-2372材質ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル TRUSCO

    オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
    用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番194-8109材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート質量(g)126レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8470-52
  • フラットシールドヘム PA0081H ゴールドウイン

    フラットシールドヘム PA0081H

    ゴールドウイン
    48,980税込53,878
    1セット(50枚)
    19日以内出荷
    毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
    仕様異物混入防止タイプ材質特殊フィルムサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET

    クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)

    UNIVET
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。メガネの上からでも装着できます。
    仕様クリーンパック:なし、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPEレンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)1.8通気孔
  • 交換用モスアイグラスシールド アドクリーン

    交換用モスアイグラスシールド

    アドクリーン
    9,998税込10,998
    1袋(5枚)
    当日出荷
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブ用防曇ゴーグル アドクリーン

    オートクレーブ用防曇ゴーグル

    アドクリーン
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート、バンド:シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブ対応ゴーグル ゴールドウイン

    オートクレーブ対応ゴーグル

    ゴールドウイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
    トラスコ品番363-0214材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇加工〇レンズ交換:〇レンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換えレンズ ゴールドウイン

    換えレンズ

    ゴールドウイン
    1,498税込1,648
    1枚
    3日以内出荷
    TGK品番285-87-03-02材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブ対応ゴーグル ゴールドウイン

    オートクレーブ対応ゴーグル

    ゴールドウイン
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
    TGK品番285-87-03-01材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン形状ゴーグル型質量(g)約120機能防曇加工レンズ、レンズ交換可RoHS指令(10物質対応)対応

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用メガネ