絞り込み
  • 3型(2)
  • 4型(4)
  • 5型(1)
  • 6型(2)
  • 50型(1)
薬剤名
  • 二酸化炭素(1)
  • 強化液(3)
  • 粉末ABC(7)
薬剤量(kg)
  • 1(2)
  • 1.2(8)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.56(1)
  • 23(1)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(10)
放射時間
  • 5~20秒(13)
  • 31秒以上(4)
放射距離(m)
  • 5
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(13)
  • 6(33)
  • 6~12(1)
  • 7(18)
  • 8(12)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
ブランド
  • ヤマトプロテック(5)
  • マルヤマエクセル(4)
  • 初田製作所(3)
  • NDC(3)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • モリタ宮田(1)
ヤマトプロテック・マルヤマエクセル・初田製作所・NDC・日本ドライケミカル・モリタ宮田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
3型(2)
4型(4)
5型(1)
6型(2)
50型(1)
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDC

    ABC粉末消火器本体 蓄圧

    NDC
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
  • 二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック

    二酸化炭素消火器 蓄圧式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    14,890税込16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
  • ABC粉末消火器本体3型 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器本体3型

    日本ドライケミカル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    日常点検が容易な蓄圧式です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • 住宅用粉末消火器 初田製作所

    住宅用粉末消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
    材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 361382 マルヤマエクセル

    蓄圧式粉末ABC消火器 361382

    マルヤマエクセル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。温度変化、湿気にも強い消火器です。
    トラスコ品番658-0282種別蓄圧式型式消第30~23号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-1,B-3,C放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
  • 強化液消火器(農作業向け)蓄圧式 361332 マルヤマエクセル

    強化液消火器(農作業向け)蓄圧式 361332

    マルヤマエクセル
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    農業向け消火器です。放射時間34秒と長く、落ち着いて消火作業を行えます。薬剤は強化液のため、稲わらや枯れ草等の火災にも浸透して消火でき、再燃を防ぎます。
    仕様薬剤量(L):1.5トラスコ品番658-0281種別蓄圧式型式消第27~56号種類強化液消火器放射時間約34秒放射距離3~5m
  • 住宅用消火器(強化液)361329 マルヤマエクセル

    住宅用消火器(強化液)361329

    マルヤマエクセル
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    約34秒の長い放射時間で確実に消火、再燃も防ぎます。
    用途住宅用消火器として。仕様薬剤量(L):1.5トラスコ品番658-0310種別蓄圧式型式消第27~56号種類強化液消火器方式放射:開閉バルブ式放射時間約34秒放射距離3~5m
  • CO2加圧式粉末3kg マルヤマエクセル

    CO2加圧式粉末3kg

    マルヤマエクセル
    17,980税込19,778
    1本
    26日以内出荷
    ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • ドライケミカル ABC粉末消火器 NDC

    ドライケミカル ABC粉末消火器

    NDC
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
  • 住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC

    住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])

    NDC
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    住宅用粉末消火器です。
    適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器