絞り込み
型
- 3型(2)
- 4型(2)
- 6型(3)
- 10型(5)
- 20型(2)
- 50型(2)
薬剤名
- 二酸化炭素(2)
- 強化液(6)
- 水(浸潤剤等入り)(1)
- 粉末ABC(10)
薬剤量(kg)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 3.5(2)
- 4.6(1)
- 6(2)
- 20(2)
種別
- 蓄圧式(8)
放射時間
- 5~20秒(10)
- 21~30秒(7)
- 31秒以上(4)
放射距離(m)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(8)
- 7(5)
- 8(4)
4・5・6・7・8
ブランド
- 初田製作所
- 日本ドライケミカル(23)
- ヤマトプロテック(20)
- モリタ宮田(18)
- マルヤマエクセル(4)
- イチネンTASCO(4)
- ユニット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(8)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
特価
「型」から絞り込む
3型(2)
4型(2)
6型(3)
10型(5)
20型(2)
50型(2)

蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
二酸化炭素消火器
初田製作所¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から4日以内出荷二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。材質スチール種類二酸化炭素
二酸化炭素消火器
初田製作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
住宅用強化液消火器
初田製作所(10件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。仕様薬剤(強化液)1L種別蓄圧式質量(kg)2.7種類薬剤/強化液(中性)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし放射時間22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
ピュアウォーター消火器
初田製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。種別蓄圧式材質ステンレス種類水能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
住宅用強化液消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本当日出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器
初田製作所¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から7日以内出荷ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
初田製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質スチール寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型
初田製作所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300使用温度範囲(℃)-20~+50
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末ABC消火器(スチール)
初田製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質スチール寸法(mm)D142×W215×H480型10型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)
初田製作所¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です種別蓄圧式質量(kg)約5.7型10型種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定放射時間約13秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
住宅用強化液消火器
初田製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
住宅用粉末消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
中性強化液消火器
初田製作所¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
消火訓練用放射器具 テスター7
初田製作所¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。寸法(mm)約240×135×510質量(g)約2.8使用温度範囲(℃)約+5~+40充填量(L)水3.0