絞り込み
原稿サイズ
  • A2
  • A3(13)
  • A4(12)
  • A5(3)
  • A6(1)
  • B4(2)
  • B5(2)
  • B6(2)
  • L判(1)
  • その他(18)
  • カメラフィルム(2)
  • ハガキ(1)
  • レター(1)
センサー
  • CIS(1)
ブランド
  • EPSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネル EPSON

    A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネル

    EPSON
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ)質量(kg)約6.9形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)371×167×245電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約20適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚色(本体)白読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号19 155 065

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー