カテゴリ
絞り込み
機能
タッチパネル対応(27)
伸縮性・柔軟性(35)
低発塵性(49)
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ(2)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(35)
耐切創・耐突刺(237)
耐摩耗性(87)
耐油(24)
耐熱(17)
耐薬品(12)
軽量(14)
通気性・透湿性(41)
防寒・保温(1)
防水・撥水(25)
静電気防止(14)
材質
- その他(32)
- エラストマー(1)
- ケブラー・アラミド(12)
- シリコーン(3)
- ステンレス(3)
- ナイロン(15)
- ニトリルゴム(28)
- ポリウレタン(16)
- ポリエステル(20)
- ポリエチレン(218)
- 人工皮革(6)
- 合成繊維(40)
- 天然ゴム(4)
- 牛革(3)
- 綿(2)
- 豚革(1)
その他・エラストマー・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・天然ゴム・牛革・綿・豚革
全長(cm)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- TRUSCO(26)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(22)
- HANVO(ハンボ)(18)
- アトム(17)
- SHOWA(ショーワグローブ)(16)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(16)
- ウィード(Wonder Grip)(14)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- エスコ(10)
- ミドリ安全(10)
- FALCON(ファルコン)(8)
- シモン(7)
- ハネウェル(7)
- ZIZAI(7)
- 重松製作所(6)
- リーブル(6)
- 富士手袋工業(天牛)(6)
- グローブマニア(川西工業)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・アンセル・UVEX(ウベックス)・HANVO(ハンボ)・アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ウィード(Wonder Grip)・TOWA(東和コーポレーション)・エスコ・ミドリ安全・FALCON(ファルコン)・シモン・ハネウェル・ZIZAI・重松製作所・リーブル・富士手袋工業(天牛)・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る

耐切創カットバリア ブルー PUコート
リーブル(1件のレビュー)¥819税込¥9011双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
ナックルアーマー C4
富士手袋工業(天牛)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435
アンセル¥91~税込¥100~1双当日出荷から翌々日出荷JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
耐切創手袋 インナー
¥4,998税込¥5,4981袋(10双)当日出荷手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など販売区分業務用
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥829税込¥9121双当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。下履きに適した薄手タイプです。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 CR-180
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
BEST GRIP ハイパーガード デラックス
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
ケミスターパーム ブラック
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創カットバリア バサルト PUコート
リーブル¥929~税込¥1,022~1双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ
TOWA(東和コーポレーション)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
フィンガーガード(片手)
メトロポリス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋
Star Field(星野商店)¥479税込¥5271双当日出荷から6日以内出荷耐切創に優れた安価手袋用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
耐切創手袋 CR-211
シモン¥998税込¥1,0981双当日出荷EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
耐切創手袋 CR-150
シモン¥799税込¥8791双当日出荷EN388カットレベルC。強力なグリップ力(特に油に強い)。350を超える有害化学物質試験をクリア材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋エッジ 48-706
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
耐切創手袋エッジ 48-701
アンセル¥839税込¥9231双当日出荷JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創性手袋 カットガードF102
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創手袋 カットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐突刺手袋 LFOCPR
原田産業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム色オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
耐切創カットバリア ブルー ノンコート
リーブル¥769~税込¥846~1双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート
リーブル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。色ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋
ネグロス電工¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ色グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐切創手袋
JAPPY¥999税込¥1,0991個当日出荷金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム
勝星産業¥1,198税込¥1,3181双当日出荷21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク
天寿¥1,098税込¥1,2081双当日出荷特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
シュレガードノンコート1双入
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 CR-191
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 CR-181
シモン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋









































![耐切創指カバー マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025776-140508-02.jpg)