66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
  • 安全保護ゴーグル モノタロウ

    安全保護ゴーグル

    モノタロウ(53件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
    用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
  • 安全保護ゴーグル 防曇タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇タイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
    用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76販売区分業務用
  • ワイドタイプ防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ワイドタイプ防じんゴーグル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
    仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-6000 保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000 保護ゴーグル

    山本光学(33件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
    用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92レンズ厚さ(mm)2.4
  • 安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ

    安全保護ゴーグル クッション付フレーム

    モノタロウ(73件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として機能バンド長さ調節可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートタイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75材質(フレーム)塩化ビニールレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)ゴム+布販売区分業務用
  • YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル 山本光学

    YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル

    山本光学(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番326-8071形状ゴーグル質量(g)94種類保護ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズ特殊ハードコート材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(通気孔付)レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5200 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5200 保護ゴーグル

    山本光学(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
    質量(g)79
  • 保護メガネ EE-70F-J 重松製作所

    保護メガネ EE-70F-J

    重松製作所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
    形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
    型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
  • NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学

    NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)

    山本光学(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
    用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル仕様めがね併用可、スポンジトリム、レンズ交換可質量(g)108種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)ゴム(通気孔付)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付
  • 防塵メガネ PROMOTE(プロモート)

    防塵メガネ

    PROMOTE(プロモート)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    あなたの大切な目を守ります。メガネのまま使用できます。広角視野・通気性抜群!
    用途刈払い作業、研磨作業、等に形状ゴーグル型レンズ色クリア
  • オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    オーバーグラス型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
    レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 曇らないプロテクトゴーグル TMC

    曇らないプロテクトゴーグル

    TMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
    用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
  • YG-506 保護ゴーグル 山本光学

    YG-506 保護ゴーグル

    山本光学(27件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
    用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。質量(g)74フレーム色ブラック
  • セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • 浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO

    浮遊粉塵用セーフティゴーグル

    TRUSCO(10件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
    用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
  • 保護めがね LX-21 重松製作所

    保護めがね LX-21

    重松製作所(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
    用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • 安全ゴーグル(小型タイプ) ミドリ安全

    安全ゴーグル(小型タイプ)

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
    用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ形状ゴーグル型仕様通気孔付トラスコ品番422-8456質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
    用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、フレームベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)トラスコ品番379-3745質量(g)103種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニルレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんゴーグル No.1200 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんゴーグル No.1200

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたまま使用可能です。
    形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 女性・子供用 防塵メガネ DBLTACT

    女性・子供用 防塵メガネ

    DBLTACT(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
    仕様UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)51レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールアズワン品番64-5136-44
  • 塗装用ゴーグル YG-700 大塚刷毛製造

    塗装用ゴーグル YG-700

    大塚刷毛製造(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
    レンズポリカーボネート特殊ハードコート仕様JIS規格外形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)フレーム色透明機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5300 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5300 保護ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。 レンズタイプは4種類から選択可能
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 334AFゴーグル(40661) 3M(スリーエム)

    3M 334AFゴーグル(40661)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
    仕様通気孔付、防曇加工、UVカット機能UVカット、メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番344-6999質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ビニールレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
  • セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル

    山本光学(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。
    アズワン品番1-6674-05仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、後ろ止めバックル、回転式ベルト、レンズ交換可トラスコ品番336-8068形状ゴーグル質量(g)104種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型レンズ防曇材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8546質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
    レンズ色クリア仕様上下通気孔付形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • YGP-601 ティアオフレンズ付塗装作業専用保護ゴーグル 山本光学

    YGP-601 ティアオフレンズ付塗装作業専用保護ゴーグル

    山本光学(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
    用途塗装作業用レンズミストレス(両面くもり止め)付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル質量(g)86種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×82×80※ベルト部除くフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8
  • 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC

    曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ

    TMC(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
    用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル
  • NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学

    NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

    山本光学(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
    用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル仕様めがね併用可、スポンジトリム、ベンチレーター付、レンズ交換可質量(g)101種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78※ベルト部除くフレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応特性フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付
  • ハイパーゴーグル No.1390 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーゴーグル No.1390

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
    仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)形状ゴーグル型質量(g)約95規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ両面防曇機能レンズ・ヘッドバンド交換可RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO

    ゴーグル(通気孔付・バイザー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
  • YG-5100 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5100 保護ゴーグル

    山本光学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    視野の広いワイドビューモデル
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止などレンズ色クリアフレーム色クリア仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、フレームベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)103種類保護ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除く材質(フレーム)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんメガネヘルメット取付タイプ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネヘルメット取付タイプ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    開閉ベンチレーション付き! レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能! 開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
    材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応

安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります

通気孔付き ゴーグル